Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα B για ροδέλες ωμέγα

Ροδέλα ωμέγα για άξονες κατά DIN 5254, σχήμα Β
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΑΣΦ.ΚΥΡΤΟ-ΑΝΑΠ.10-25ΜΜ

Αρ. είδους 071402 17

EAN 4045989109227

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα B για ροδέλες ωμέγα

Αρ. είδους 071402 17
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
Πρότυπο: DIN 5254



Λαβή: Με πλαστική επικάλυψη


Εγγυάται το ασφαλές άδραγμα, εμποδίζει την ολίσθηση



Άκρο από πεπιεσμένο χάλυβα ελατηρίων


Βελτιστοποιημένη σταθερότητα, ακόμη και με σφηνωμένους δακτυλίους.



Ένθετα άκρα


Προσφέρει μέγιστη δύναμη κατά το χαλάρωμα σφηνωμένων δακτυλίων και επιτρέπει την τοποθέτηση δακτυλίων με ελάχιστη παραμόρφωση.



Βιδωτή και στερεωμένη άρθρωση


Υψηλή ακρίβεια και βελτιστοποιημένη κίνηση.



Μεγάλες επιφάνειες εντοπισμού


Τοποθέτηση δακτυλίων χωρίς στρέψη.



Κεφαλή πένσας


Στενή σχεδίαση για βέλτιστη πρόσβαση στο τεμάχιο εργασίας, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.



Εσωτερικό ελατήριο


  • Μέσα σε βιδωτή άρθρωση για προστασία

  • Δεν εμποδίζει την εργασία

  • Δεν λερώνεται και δεν χάνεται
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Πένσα για εξωτερικούς δακτυλίους (άξονες).

Μήκος (L1)

130 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

10-25 mm

Μήκος σιαγόνων (L2)

27 mm

Μήκος γάντζου (L3)

12 mm

Υλικό

Χάλυβας

Διάμετρος τόρμου (D1)

1,25 mm

Μορφή

B

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες