Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελαστικός/μεταλλικός αποκρουστήρας, τύπος B

Ελαστικός/μεταλλικός αποσβεστήρας, τύπος B
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ/ΜΕΤΑΛΛ ΤΥΠΟΥ Β

Αρ. είδους 0862800011

EAN 4045727231197

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελαστικός/μεταλλικός αποκρουστήρας, τύπος B

Αρ. είδους 0862800011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εμποδίζει τη μετάδοση κραδασμών (π.χ. κραδασμοί μηχανημάτων προς τα συστήματα αγκύρωσης)

Ελαστική στήριξη


Κατασκευή από φυσικό καουτσούκ, ιδιαίτερα κατάλληλο για στήριξη συστημάτων μικρού και μεσαίου βάρους χωρίς εκτεταμένη δυναμική φόρτωση



Πιστοποίηση Cradle to Cradle®


  • Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά

  • Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και ρυπαίνουν ελάχιστα. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε ειδικά στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Ανακοίνωση

Τα περισσότερα στοιχεία από καουτσούκ/μέταλλο προορίζονται για φορτία υπό πίεση. Τα σημεία εγκατάστασης όπου κυριαρχούν τάσεις εφελκυσμού και διάτμησης πρέπει να αποφεύγονται.



Δεν είναι κατάλληλο για βενζίνη, βενζόλιο, διαλύτες, λάδια, γράσα και οξέα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδιαίτερα κατάλληλο για στήριξη συστημάτων μικρού και μεσαίου βάρους χωρίς εκτεταμένη δυναμική φόρτωση.


  • Τοποθέτηση ή στήριξη ανεμιστήρων, κλιματιστικών μονάδων και αντλιών

  • Ως πέλμα στήριξης για αεροσυμπιεστές, εξοπλισμό γυμναστικής και άλλα πλαίσια και μηχανήματα

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G)

M8

Μήκος σπειρώματος (LG)

23 mm

Ύψος (H)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος (ØD)

30 mm

Βάθος (T)

8 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 80 °C

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σκληρότητα Shore A

55

Υλικό

Καουτσούκ

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

43,250 g

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.6

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Αντίσταση σε

Οξείδωση, Καιρός, Αλισίβα, Νερό

Μέγ. διαμήκης επιμήκυνση

500 %

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 °C

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

80 °C

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Εξωτερική διάμετρος (D) Ονομαστική διάμετρος x μήκος Φορτίο πίεσης σε N Εκτροπή σε mm
20 mm M6 x 16 mm 100 0,6
300 2,2
500 3,5
30 mm M8 x 23 mm 500 1,8
1000 2,2
1500 2,8
40 mm M8 x 23 mm 200 1,7
600 2,0
1000 3,1
50 mm M10 x 28 mm 600 2,8
1200 5,8
1800

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες