Στήριγμα ραφιών, τύπος B με πλάκα βάσης
Ράφι ντουλαπιού, τύπος B με πλάκα βάσης
ΑΟΡΑΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Φέρουσα ικανότητα: μπορεί να δεχτεί φορτίο 85 kg ανά τετραγωνικό μέτρο με ομοιόμορφη κατανομή, μέγ. βάθος ραφιού 250 mm, μέγ. απόσταση στηρίγματος ραφιών= 700 mm
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ωφέλιμο μήκος | 110 mm |
Διάμετρος | 12 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 85 kg |
Ύψος (H) | 16 mm |