Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λουκέτο Atlantic

Λουκέτο, Atlantic
ΛΟΥΚΕΤΟ ATLANTIC BRS 50

Αρ. είδους 0688904550
EAN 4047376568662

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λουκέτο Atlantic

Αρ. είδους 0688904550
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
Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, απόλυτα ανθεκτικό στη σκουριά
  • Η μπάρα ασφαλίζει και στις δύο πλευρές

  • Ανοξείδωτος εσωτερικός μηχανισμός

  • Το λουκέτο κλειδώνει γρήγορα καθώς δεν χρειάζεται τοποθέτηση του κλειδιού κατά το κλείδωμα

  • Μεγάλος αριθμός διαφορετικών κλειδαριών

  • Προφίλ κλειδιού παράκεντρου σχήματος

  • Με προστασία μπάρας

  • Κάθε λουκέτο παρέχεται με δύο κλειδιά

Οι διαστάσεις που αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για σκάφη, γιοτ, παραθαλάσσια κτίσματα και πολλά άλλα.

Περιοχή εφαρμογής

Εξωτερικός χώρος, Εσωτερικοί χώροι

Πλάτος περιβλήματος (A)

54 mm

Τύπος κλεισίματος

Με διαφορετικό κλειδί

Σχεδίαση

Με πλαστικό κάλυμμα

Υλικό του ζυγκίου λουκέτου

Ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό κλειδιών

Χάλυβας

Επιφάνεια του κλειδιού

Με επινικέλωση

Αριθμός πλήκτρων

2 Stck(pcs)

Πάχος περιβλήματος (B)

18,7 mm

Ύψος περιβλήματος (C)

53,5 mm

Διάμετρος βραχίονα (D)

8 mm

Διάκενο ύψους ζυγκίου (E)

19,5 mm

Διάκενο πλάτους ζυγκίου (F)

28 mm

Κατάλληλη για

Δοχείο, Εργαλειοθήκη, Βαγονέτο εργαλείων, Ρυμουλκούμενα κατασκευών, Ρυμουλκούμενο, Μεγάλο δοχείο απορριμμάτων, Σύρτης, Στόμιο τάπας λαδιού, Επικλείδες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες