Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης Arosta 316L

Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης AWS A5.4 E316L-16
ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤ.Ε316L16 3,2X350 4,5KG

Αρ. είδους 9500001184
EAN 4056807111421

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης Arosta 316L

Αρ. είδους 9500001184
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
Ηλεκτρόδιο βάσης ρουτιλίου για συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα και χάλυβα ανθεκτικού στα οξέα


  • Ιδανικό για μετωπικές και επιφανειακές συγκολλήσεις σε όλες τις θέσεις, εκτός από την κατακόρυφη προς τα κάτω

  • Ελάχ. επίπεδο μολυβδαινίου 2,7%

  • Υψηλή αντοχή στη γενική και τη διακρυσταλλική διάβρωση

  • Παρέχει συγκολλήσεις με φίνα επιφάνεια

  • Εύκολη απομάκρυνση της σκωρίας

  • Ισχυρή επικάλυψη ηλεκτροδίου

  • Δυνατότητα συγκόλλησης με ρεύμα AC και DC + πολικότητας
Ανακοίνωση

Ταξινόμηση


  • AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L

  • ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L

  • EN ISO 14343-B: SS316L
  • AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L

  • ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L

  • EN ISO 14343-B: SS316L
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος σύρματος (Ø)

3,20 mm

Μήκος

350 mm

Ελάχ./Μέγ. ρεύμα

80-120 A

Πρότυπα

ISO 3581

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας - 316L

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 316L-16

Επικάλυψη ηλεκτροδίου συγκόλλησης

Ρουτίλιο

Χρώμα

Γκρι

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

540 N/mm²

Ελάχ. ρεύμα

80 A

Μέγ. ρεύμα

120 A

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

30 %

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες