Ρολό γυαλόχαρτου στεγνής λείανσης για οχήματα Arizona® Perfect
Ρολό γυαλόχαρτου Arizona Perfect
ΧΑΡΤΙ ΞΗΡ.ΤΡ.ΡΟΛΟ P80 115MMX50M ARIZ
Αρ. είδους 5506247108
EAN 4045989429837
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Έως 20% υψηλότερος ρυθμός αφαίρεσης υλικού και αυξημένη διάρκεια ζωής κατά 90%
- Σύντομος χρόνος λείανσης και αποδοτική εργασία
| Υλικό υποστήριξης | P40-100, χαρτί D P120-240, χαρτί C P280-600, χαρτί B |
| Βιβλιοδεσία | Πλήρως συνθετική ρητίνη |
| Επικάλυψη | P40-180, στεατική επικάλυψη P220-600, ειδική επικάλυψη που αποτρέπει την έμφραξη |
| Υλικό λείανσης | P40-80, κεραμικός κόκκος λείανσης P100-600, οξείδιο του αλουμινίου |
| Διάχυση | Ανοιχτή διασπορά |
| Χρώμα | Κίτρινο της άμμου |
| Διαθέσιμα μεγέθη κόκκου | P40-600 |
| Σχήματα | Δίσκοι, ταινίες και ρολά |
Φύλλα δεδομένων(X)
Κόκκοι P40-P120
Αρχικό τρίψιμο των εργοστασιακών ασταριών σε καινούργια εξαρτήματα (βαφές KTL), αφαίρεση παλιάς βαφής, αφαίρεση ζημιών που έχουν προκληθεί από πέτρες, καθάρισμα σκουριασμένων περιοχών, αφαίρεση οδοντώσεων μέχρι να απογυμνωθεί το μέταλλο, προκαταρκτικό τρίψιμο πολυεστέρα και λεπτού στόκου, τρίψιμο στοκαρισμένων ακμών.
Κόκκοι P100-P500
Αρχικό τρίψιμο της παλιάς βαφής κατά την προετοιμασία για νέο βάψιμο, στίλβωση ματ των επιφανειακών στρώσεων βαφής, τρίψιμο απλής βαφής, θερμοπλαστικών ακρυλικών βαφών, διαφανών βερνικιών, υδατοδιαλυτών βαφών, ασταριών, στόκων συνθετικής ρητίνης και νίτρου, ψεκασμένου στόκου, ασταριών πλήρωσης 2 συστατικών και MS, καθώς και ενεργών ασταριών.
Μορφή | Ρολό |
Πλάτος x μήκος | 115 mm x 50 m |
Μέγεθος πλέγματος | 80 |
Υλικό υποστήριξης | Χαρτί βάρους D |