Φύλλο γυαλόχαρτου για οχήματα ξηρής λείανσης Arizona® Perfect
Φύλλο γυαλόχαρτου Arizona Perfect
ΧΑΡΤΙΑ ΞΗΡ.ΤΡ.P120 230X280MM ARIZONA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Έως 20% υψηλότερος ρυθμός αφαίρεσης υλικού και αυξημένη διάρκεια ζωής κατά 90%
- Σύντομος χρόνος λείανσης και αποδοτική εργασία
Φύλλα δεδομένων(X)
Κόκκοι P40-P120
Αρχικό τρίψιμο των εργοστασιακών ασταριών σε καινούργια εξαρτήματα (βαφές KTL), αφαίρεση παλιάς βαφής, αφαίρεση ζημιών που έχουν προκληθεί από πέτρες, καθάρισμα σκουριασμένων περιοχών, αφαίρεση οδοντώσεων μέχρι να απογυμνωθεί το μέταλλο, προκαταρκτικό τρίψιμο πολυεστέρα και λεπτού στόκου, τρίψιμο στοκαρισμένων ακμών.
Κόκκοι P100-P600
Αρχικό τρίψιμο της παλιάς βαφής κατά την προετοιμασία για νέο βάψιμο, στίλβωση ματ των επιφανειακών στρώσεων βαφής, τρίψιμο απλής βαφής, θερμοπλαστικών ακρυλικών βαφών, διαφανών βερνικιών, υδατοδιαλυτών βαφών, ασταριών, στόκων συνθετικής ρητίνης και νίτρου, ψεκασμένου στόκου, ασταριών πλήρωσης 2 συστατικών και MS, καθώς και ενεργών ασταριών.
Μορφή | Τόξο |
Πλάτος x μήκος | 230 mm x 280 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 120 |
Υλικό υποστήριξης | Χαρτί βάρους C |
Υλικό λειαντικού μέσου | Οξείδιο του αργιλίου |