Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ρολό γυαλόχαρτου στεγνής λείανσης για οχήματα Arizona® Perfect

Ρολό γυαλόχαρτου Arizona Perfect
ΧΑΡΤΙ ΞΗΡ.ΤΡ.ΡΟΛΟ P120 115MMX50M ARI

Αρ. είδους 5506247112
EAN 4045989429851

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ρολό γυαλόχαρτου στεγνής λείανσης για οχήματα Arizona® Perfect

Αρ. είδους 5506247112
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
Για τρίψιμο παλιάς βαφής, στόκου, πλαστικών, εργοστασιακών ασταριών σε νέα εξαρτήματα και για στίλβωση ματ βαμμένων επιφανειών.
  • Έως 20% υψηλότερος ρυθμός αφαίρεσης υλικού και αυξημένη διάρκεια ζωής κατά 90%

  • Σύντομος χρόνος λείανσης και αποδοτική εργασία
Υλικό υποστήριξηςP40-100, χαρτί D
P120-240, χαρτί C
P280-600, χαρτί B
ΒιβλιοδεσίαΠλήρως συνθετική ρητίνη
ΕπικάλυψηP40-180, στεατική επικάλυψη
P220-600, ειδική επικάλυψη που αποτρέπει την έμφραξη
Υλικό λείανσηςP40-80, κεραμικός κόκκος λείανσης
P100-600, οξείδιο του αλουμινίου
ΔιάχυσηΑνοιχτή διασπορά
ΧρώμαΚίτρινο της άμμου
Διαθέσιμα μεγέθη κόκκουP40-600
ΣχήματαΔίσκοι, ταινίες και ρολά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κόκκοι P40-P120


Αρχικό τρίψιμο των εργοστασιακών ασταριών σε καινούργια εξαρτήματα (βαφές KTL), αφαίρεση παλιάς βαφής, αφαίρεση ζημιών που έχουν προκληθεί από πέτρες, καθάρισμα σκουριασμένων περιοχών, αφαίρεση οδοντώσεων μέχρι να απογυμνωθεί το μέταλλο, προκαταρκτικό τρίψιμο πολυεστέρα και λεπτού στόκου, τρίψιμο στοκαρισμένων ακμών.



Κόκκοι P100-P500


Αρχικό τρίψιμο της παλιάς βαφής κατά την προετοιμασία για νέο βάψιμο, στίλβωση ματ των επιφανειακών στρώσεων βαφής, τρίψιμο απλής βαφής, θερμοπλαστικών ακρυλικών βαφών, διαφανών βερνικιών, υδατοδιαλυτών βαφών, ασταριών, στόκων συνθετικής ρητίνης και νίτρου, ψεκασμένου στόκου, ασταριών πλήρωσης 2 συστατικών και MS, καθώς και ενεργών ασταριών.

Μορφή

Ρολό

Πλάτος x μήκος

115 mm x 50 m

Μέγεθος πλέγματος

120

Υλικό υποστήριξης

Χαρτί βάρους C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες