Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος γυαλόχαρτου ξηρής λείανσης οχημάτων Arizona® Perfect

Δίσκος γυαλόχαρτου Arizona Perfect
ΧΑΡΤΙΑ ΞΗΡ.ΤΡ.HOKLP 21ΤΡ.P180 150MM

Αρ. είδους 5506353018
EAN 4045989830596

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τρίψιμο παλιάς βαφής, στόκου, υλικών πλήρωσης, πλαστικών, εργοστασιακών ασταριών σε καινούργια εξαρτήματα και για δημιουργία ματ όψης σε βαμμένες επιφάνειες.

Έως 20 % υψηλότερος ρυθμός αφαίρεσης υλικού και αυξημένη διάρκεια ζωής κατά 90 %



Σύντομος χρόνος λείανσης και αποδοτική εργασία


  • Ταιριάζει σε όλους τους δίσκους συγκόλλησης που διατίθενται στο εμπόριο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κόκκοι P40-P120


Αρχικό τρίψιμο των εργοστασιακών ασταριών σε καινούργια εξαρτήματα (βαφές KTL), αφαίρεση παλιάς βαφής, αφαίρεση ζημιών που έχουν προκληθεί από πέτρες, καθάρισμα σκουριασμένων περιοχών, αφαίρεση οδοντώσεων μέχρι να απογυμνωθεί το μέταλλο, προκαταρκτικό τρίψιμο πολυεστέρα και λεπτού στόκου, τρίψιμο στοκαρισμένων ακμών.



Κόκκοι P100-P600


Αρχικό τρίψιμο της παλιάς βαφής κατά την προετοιμασία για νέο βάψιμο, στίλβωση ματ των επιφανειακών στρώσεων βαφής, τρίψιμο απλής βαφής, θερμοπλαστικών ακρυλικών βαφών, διαφανών βερνικιών, υδατοδιαλυτών βαφών, ασταριών, στόκων συνθετικής ρητίνης και νίτρου, ψεκασμένου στόκου, ασταριών πλήρωσης 2 συστατικών και MS, καθώς και ενεργών ασταριών.

Μορφή

Ροδέλα

Διάμετρος (Ø)

150 mm

Μέγεθος πλέγματος

180

Μοτίβο οπής

Πολλαπλές διατρήσεις

Σύστημα κόλλησης

Άγκιστρο και θηλιά

Υλικό λειαντικού μέσου

Οξείδιο του αργιλίου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες