Υποδήματα ασφαλείας Aries S3 ESD
Υποδήματα ασφαλείας, S3 Aries ESD
ΥΠΟΔΗΜΑ ARIES S3 ΜΑΥΡΟ Ν.41











Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαπνέον, μη αποψιλωμένο δέρμα
- Δικτυωτή εσωτερική επένδυση, αποσπώμενη λωρίδα από μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δακτύλων, ύφασμα προστασίας από διάτρηση
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα SRC PU, άνετο πλάτος 11 (πλατύ σχέδιο)
- ESD, χωρίς μέταλλα
- Περίπου 600 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 41 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Μαλακό δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD |
ISO | 20345 |
Άλλο πρότυπο | SRC, FO, ESD |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Πλαστικό |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 7,5 |