Μποτάκια ασφαλείας Arcori Plus S3 FLEXITEC®
Μποτάκια ασφαλείας S3 FLEXITEC Arcori Plus
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦ.FLEX.ARCORI S3 N43
Αρ. είδους M022073043
EAN 4250634447832
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαπνέον δέρμα nubuck
- Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δακτύλων, χαλύβδινα προστατευτικά κατά της διάτρησης
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα από καουτσούκ Vibram® TPU SRC, τυπικό πλάτος 10,5
- Τεχνολογία FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), Αυστριακό πρότυπο Ö-Norm Z 1259, Vibram®
- περίπου 740 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Η επωνυμία Vibram® είναι σήμα κατατεθέν της VIBRAM S.p.A., IT.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 43 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Μαλακό δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191 |
Πλάτος πέλματος | 10,5 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Πλαστικό |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 9 |