Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γιλέκο Εργασίας Antares

Γιλέκο εργασίας ANTARES
ΓΙΛΕΚΟ ANTARES ΜΠΛΕ NAVY M

Αρ. είδους 9501008074

EAN 4062856840625

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γιλέκο Εργασίας Antares

Αρ. είδους 9501008074

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρακτικό, ελαφρύ γιλέκο εργασίας σε ποιότητα καμβά, για εξαιρετική ανθεκτικότητα. Ιδανικό για όλες τις εργασίες.
  • Με επενδεδυμένο εσωτερικό.

  • Με φερμουάρ και κουμπιά

  • 4 εξωτερικές τσέπες εκ των οποίων: 2 με με αυτοπρόσφυση και 2 με φερμουάρ, 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση στο στήθος

  • Διαθέτει μία θήκη για κινητό τηλέφωνο με 2 θέσεις για στιλό

  • Μία εσωτερική τσέπη

  • Σύμφωνα με το πρότυπο EN 14058 (προστασία από ψυχρά περιβάλλοντα).
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

M

Υλικό

80% πολυεστέρας, 20% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

200 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες