Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης τύπου Amo® III 7,5 Κυλινδρική κεφαλή 7,5 mm

Amo III, τύπος 2, επιψευδαργυρωμ. χάλυβας, AW 25
ΒΙΔΑ AMO III ΓΑΛΒ.ΑΚΕΦΑΛΗ RW25 7,5Χ182ΜΜ
AMO III

Αρ. είδους 0234825182
EAN 4038898142164

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση παραθύρων σε τοιχοποιία από σκυρόδεμα και συμπαγείς κυβόλιθους. Ιδιαίτερα μικρή κυλινδρική κεφαλή για βίδωμα σε στενές πατούρες παραθύρων. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 25
  • Αφαιρούμενο αγκύριο θετικής ασφάλισης χωρίς πίεση διαστολής

  • Η φέρουσα ικανότητα διατηρείται ακόμη και όταν υπάρχει θερμικό φορτίο

  • Δοκιμασμένη αντοχή στη φωτιά: 120 λεπτά

  • Εξοικονόμηση χρόνου, δεν απαιτείται αγκύριο

  • Σύντομος χρόνος τοποθέτησης, καθώς δεν απαιτούνται εργαλεία για την εισαγωγή

  • Κεφαλή AW για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του άκρου, βελτιωμένη μετάδοση ισχύος, χωρίς δυνάμεις εξώθησης

  • Στερέωση με διαμπερή οπή

  • Άμεση φέρουσα ικανότητα, χωρίς αναμονή μετά την εισαγωγή

  • Θετική ασφάλιση για υψηλή φέρουσα ικανότητα

  • Αποσπώμενο

  • Ουσιαστικά χωρίς δυνάμεις διαστολής κατά την εισαγωγή
Ανακοίνωση

Είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι τα εξαρτήματα τοποθετούνται σωστά ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κατασκευής (π.χ. το βάρος του κασώματος του παραθύρου, τις επιφανειακές ιδιότητες, το μοτίβο οπών στο τούβλο). Οι υαλοπίνακες με προστασία από πτώση, όπως καθορίζονται στους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή στο πρότυπο DIN 18008-4, επιτρέπεται να τοποθετηθούν με τη βίδα AMO Combi μόνο εφόσον έχει ληφθεί κατάλληλη ξεχωριστή έγκριση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης.


Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)



Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)



Ευθυγραμμίστε τα κασώματα των παραθύρων χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες ευθυγράμμισης ή Amo® Bag



Μήκος βίδας = πλάτος κασώματος + διάκενο + μήκος σύμπλεξης σπειρώματος (βλ. επίσης 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Έκθεση δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα υπ. αρ. 3174/0649-2 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2000



Δοκιμή καταλληλότητας για την τοποθέτηση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1 που πραγματοποιήθηκε από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 202 31790 με ημερομηνία 17 Μαΐου 2006



Δοκιμή εξαρτήματος στερέωσης: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμής για πρακτική χρήση κατά την τοποθέτηση παραθύρων από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 23511241/2 με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1990



Δοκιμή καταλληλότητας για την τοποθέτηση παραθύρου σε δομή τοιχοποιίας από τούβλα σύμφωνα με την Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 50922462 του ift Rosenheim με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2000

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Τοποθέτηση σε αποστάσεις χωρίς μηχανικές τάσεις σε ξύλινα, πλαστικά και αλουμινένια κασώματα παραθύρων

  • Σύνδεση κασωμάτων

  • Η μικρή κεφαλή επιτρέπει την εισαγωγή της βίδας σε στενές πατούρες παραθύρων. Ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε επιφάνειες από τούβλα με όλα τα υλικά κασωμάτων
Οδηγίες

Οδηγίες για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση της τοποθέτησης παραθύρων και εξωτερικών θυρών, έκδοση 2020



Αρ. είδους 5995000000:


Το εξάρτημα πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια όλες τις τυπικές δυνάμεις που επηρεάζουν το παράθυρο στον σκελετό και τα θεμέλια. Συνεπώς, το συνολικό φορτίο πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη π.χ. το φορτίο του παραθύρου, το φορτίο του ανέμου και το φορτίο λειτουργίας (βλ. DIN 1055). Οι ισχύοντες κτιριοδομικοί κανονισμοί καθορίζουν ότι τα κτίρια και τα συνιστώντα μέρη τους πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία ή τη δημόσια ασφάλεια. Η τοποθέτηση παραθύρων πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με αυτό το κριτήριο.



Κατά τη στερέωση τζαμαριών σε συμμόρφωση με το πρώην πρότυπο DIN 18056 ή στοιχείων με εμβαδόν επιφανείας πάνω από 9 m2 και υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα


Το πρότυπο DIN 18056 ίσχυε για τζαμαρίες με ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας 9 m² και ελάχιστο μήκος 2 m στη μικρότερη πλευρά. Σε αυτήν την εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιούνται αγκύρια με γενική ή Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή με ξεχωριστή έγκριση. Ομοίως, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αγκύρια με γενική οικοδομική άδεια, με Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή με ξεχωριστή έγκριση για την τοποθέτηση υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4.

Μήκος (l)

182 mm

Διάμετρος σπειρώματος (d)

7.5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (d(h/k))

7.5 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW25

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο

Παράμετροι τοποθέτησης

Ελάχιστο


απόσταση άκρου

Σκυρόδεμα

cmin [mm]

50

Κυβόλιθοι από πυριτικό ασβέστιο, συμπαγή τούβλα, ελαφρόπετρα,


Ελαφρομπετόν, μαλακό ξύλο

60

Ελάχιστο


μήκος σύμπλεξης σπειρώματος

Σκυρόδεμα

hnom,min [mm]

30

Συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα

50

Κισσηρόλιθοι, ελαφρομπετόν, μαλακό ξύλο

60

Διάμετρος οπής διάτρησης

Σκυρόδεμα

d0 [mm]

6,5

Κυβόλιθοι από πυριτικό ασβέστιο, συμπαγή τούβλα, ελαφρόπετρα,


Ελαφρομπετόν

6,0

Μαλακό ξύλο

Δεν απαιτείται προδιάτρηση

Πλαίσιο παραθύρου

6,2

Βάθος οπής διάτρησης

h1 [mm]

Μήκος σύμπλεξης σπειρώματος + 10 mm + οποιαδήποτε στρώση επιχρίσματος

Δεδομένα απόδοσης

Τύπος αγκύρωσης

Τύπος 1

Τύπος 2

Τύπος 3

Δοκιμές αντοχής στη φωτιά


Σκυρόδεμα με αντοχή σε θλίψη
τουλάχιστον C20/25
και το ανώτερο C50/60

Κεντρικό φορτίο μηχανικής τάσης

F30 [kN]

0,80 - 0,80

F60 [kN]

0,55 - 0,55

F90 [kN]

0,45 - 0,45

F120 [kN]

0,40 - 0,40

Εγκάρσια ή διαγώνια δύναμη εφελκυσμού έως 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες