Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης τύπου Amo® III 7,5 Κοίλη κεφαλή, 7,5 mm, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 25
Amo III, τύπος 2, επιψευδαργυρωμ. χάλυβας, RW 25
ΒΙΔΑ AMO III ΓΑΛΒ.ΑΚΕΦΑΛΗ RW25 7,5Χ112ΜΜ
Αρ. είδους 0234825112
EAN 4038898142010



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αποσπώμενο αγκύριο με μηχανική αλληλεμπλοκή χωρίς πίεση διαστολής
- Η φέρουσα ικανότητα διατηρείται ακόμη και όταν υπάρχει θερμική καταπόνηση
- Δοκιμασμένη αντοχή στη φωτιά για χρονική περίοδο 120 λεπτών
- Εξοικονόμηση χρόνου - δεν απαιτείται αγκύριο
- Σύντομοι χρόνοι τοποθέτησης, δεν απαιτούνται εργαλεία τοποθέτησης
- Κεφαλή με εσοχή RW για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μυτών, βελτιωμένη μετάδοση ισχύος και μηδενικές δυνάμεις εξώθησης
- Περαστή εγκατάσταση
- Άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας- χωρίς αναμονή μετά από την τοποθέτηση
- Μηχανική αλληλεμπλοκή για υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Αποσπώμενο
- Κυριολεκτικά χωρίς δυνάμεις διαστολής κατά την εγκατάσταση
Είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι τα εξαρτήματα τοποθετούνται σωστά ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κατασκευής (π.χ. το βάρος του κασώματος του παραθύρου, τις επιφανειακές ιδιότητες, το μοτίβο οπών στο τούβλο). Οι υαλοπίνακες με προστασία από πτώση, όπως καθορίζονται στους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή στο πρότυπο DIN 18008-4, επιτρέπεται να τοποθετηθούν με τη βίδα AMO Combi μόνο εφόσον έχει ληφθεί κατάλληλη ξεχωριστή έγκριση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης.
Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)
Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)
Ευθυγραμμίστε τα κασώματα των παραθύρων χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες ευθυγράμμισης ή Amo® Bag
Μήκος βίδας = πλάτος κασώματος + διάκενο + μήκος σύμπλεξης σπειρώματος (βλ. επίσης 55.2 Amo® III 11,5 mm)
- Έκθεση δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα υπ. αρ. 3174/0649-2 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2000
- Δοκιμή καταλληλότητας για τη στερέωση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1, η οποία διενεργήθηκε από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 202 31790 με ημερομηνία 17 Μαΐου 2006
- Δοκιμή εξαρτήματος στερέωσης: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμής για πρακτική χρήση κατά την τοποθέτηση παραθύρων από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 23511241/2 με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1990
- Δοκιμή καταλληλότητας για στερέωση παραθύρου σε δομή τοιχοποιίας από τούβλο, η οποία διενεργήθηκε από την ift Rosenheim. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 50922462 του ift Rosenheim με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2000
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Τοποθέτηση σε αποστάσεις χωρίς μηχανικές τάσεις σε ξύλινα, πλαστικά και αλουμινένια κασώματα παραθύρων
- Σύνδεση κασωμάτων
- Η μικρή κεφαλή επιτρέπει την εισαγωγή της βίδας σε στενές πατούρες παραθύρων. Ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε επιφάνειες από τούβλα με όλα τα υλικά κασωμάτων
Οδηγίες για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση της τοποθέτησης παραθύρων και εξωτερικών θυρών, έκδοση 2020
Αρ. είδους 5995000000:
Το εξάρτημα πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια όλες τις τυπικές δυνάμεις που επηρεάζουν το παράθυρο στον σκελετό και τα θεμέλια. Συνεπώς, το συνολικό φορτίο πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη π.χ. το φορτίο του παραθύρου, το φορτίο του ανέμου και το φορτίο λειτουργίας (βλ. DIN 1055). Οι ισχύοντες κτιριοδομικοί κανονισμοί καθορίζουν ότι τα κτίρια και τα συνιστώντα μέρη τους πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία ή τη δημόσια ασφάλεια. Η τοποθέτηση παραθύρων πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με αυτό το κριτήριο.
Κατά τη στερέωση τζαμαριών σε συμμόρφωση με το πρώην πρότυπο DIN 18056 ή στοιχείων με εμβαδόν επιφανείας πάνω από 9 m2 και υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα
Το πρότυπο DIN 18056 ίσχυε για τζαμαρίες με ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας 9 m² και ελάχιστο μήκος 2 m στη μικρότερη πλευρά. Σε αυτήν την εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιούνται αγκύρια με γενική ή Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή με ξεχωριστή έγκριση. Ομοίως, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αγκύρια με γενική οικοδομική άδεια, με Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή με ξεχωριστή έγκριση για την τοποθέτηση υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4.
![]() | |
Μήκος (l) | 112 mm |
Διάμετρος σπειρώματος (d) | 7,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (d(h/k)) | 7,5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | RW25 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα καβίλιας |
Σχήμα άκρου | Άκρο |
Παράμετροι τοποθέτησης | |||
Ελάχιστο απόσταση άκρου | Σκυρόδεμα | cmin [mm] | 50 |
Κυβόλιθοι από πυριτικό ασβέστιο, συμπαγή τούβλα, ελαφρόπετρα, Ελαφρομπετόν, μαλακό ξύλο | 60 | ||
Ελάχιστο μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | Σκυρόδεμα | hnom,min [mm] | 30 |
Συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα | 50 | ||
Κισσηρόλιθοι, ελαφρομπετόν, μαλακό ξύλο | 60 | ||
Διάμετρος οπής διάτρησης | Σκυρόδεμα | d0 [mm] | 6,5 |
Κυβόλιθοι από πυριτικό ασβέστιο, συμπαγή τούβλα, ελαφρόπετρα, Ελαφρομπετόν | 6,0 | ||
Μαλακό ξύλο | Δεν απαιτείται προδιάτρηση | ||
Πλαίσιο παραθύρου | 6,2 | ||
Βάθος οπής διάτρησης | h1 [mm] | Μήκος σύμπλεξης σπειρώματος + 10 mm + οποιαδήποτε στρώση επιχρίσματος |
Δεδομένα απόδοσης | |||||
Τύπος αγκύρωσης | Τύπος 1 | Τύπος 2 | Τύπος 3 | ||
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά Σκυρόδεμα με αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον C20/25 και το ανώτερο C50/60 | Κεντρικό φορτίο μηχανικής τάσης | F30 [kN] | 0,80 | - | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | - | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | - | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | - | 0,40 | ||
Εγκάρσια ή διαγώνια δύναμη εφελκυσμού έως 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 |