Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III 7,5 τύπου 3 Μισή στρογγυλή κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας Amo III τύπου 3, RW 30
ΒΙΔΑ ΑΜΟ ΙΙΙ ΠΟΜΠΕ A2K RW30 7,5Χ102

Αρ. είδους 0234930102
EAN 4038898142829

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III 7,5 τύπου 3 Μισή στρογγυλή κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30

Αρ. είδους 0234930102

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καθώς διαθέτει μεγάλη επίπεδη κεφαλή που εδράζεται καλά στο κάσωμα και μπορεί να καλυφθεί τέλεια με πώμα κάλυψης, αυτό το εξάρτημα στερέωσης είναι ιδανικό για παράθυρα σε τοιχοποιία από σκυρόδεμα και συμπαγή τούβλα
  • Αποσπώμενο αγκύριο με μηχανική αλληλεμπλοκή χωρίς πίεση διαστολής

  • Η φέρουσα ικανότητα διατηρείται ακόμη και όταν υπάρχει θερμική καταπόνηση

  • Δοκιμασμένη αντοχή στη φωτιά για χρονική περίοδο 120 λεπτών

  • Εξοικονόμηση χρόνου - δεν απαιτείται αγκύριο

  • Σύντομοι χρόνοι τοποθέτησης, δεν απαιτούνται εργαλεία τοποθέτησης

  • Κεφαλή με εσοχή RW για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μυτών, βελτιωμένη μετάδοση ισχύος και μηδενικές δυνάμεις εξώθησης

  • Περαστή εγκατάσταση

  • Άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας- χωρίς αναμονή μετά από την τοποθέτηση

  • Μηχανική αλληλεμπλοκή για υψηλή φέρουσα ικανότητα

  • Αποσπώμενο

  • Κυριολεκτικά χωρίς δυνάμεις διαστολής κατά την εγκατάσταση
  • Έκθεση δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα υπ. αρ. 3174/0649-2 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2000

  • Δοκιμή καταλληλότητας για την τοποθέτηση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1 που πραγματοποιήθηκε από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 202 31790 με ημερομηνία 17 Μαΐου 2006

  • Δοκιμή εξαρτήματος στερέωσης: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμής για πρακτική χρήση κατά την τοποθέτηση παραθύρων από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 23511241/2 με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1990

  • Δοκιμή καταλληλότητας για την τοποθέτηση παραθύρου σε δομή τοιχοποιίας από τούβλα από την ift Rosenheim. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 50922462 του ift Rosenheim με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2000
Ανακοίνωση

Είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι τα εξαρτήματα τοποθετούνται σωστά ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κατασκευής (π.χ. το βάρος του κασώματος του παραθύρου, τις επιφανειακές ιδιότητες, το μοτίβο οπών στο τούβλο). Οι υαλοπίνακες με προστασία από πτώση, όπως καθορίζονται στους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή στο πρότυπο DIN 18008-4, επιτρέπεται να τοποθετηθούν με τη βίδα AMO Combi μόνο εφόσον έχει ληφθεί κατάλληλη ξεχωριστή έγκριση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης.


Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)



Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)



Ευθυγραμμίστε τα κασώματα των παραθύρων χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες ευθυγράμμισης ή Amo® Bag



Μήκος βίδας = πλάτος κασώματος + διάκενο + μήκος σύμπλεξης σπειρώματος (βλ. επίσης 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Περιοχή εφαρμογής
  • Έκθεση δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα υπ. αρ. 3174/0649-2 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2000

  • Δοκιμή καταλληλότητας για την τοποθέτηση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1 που πραγματοποιήθηκε από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 202 31790 με ημερομηνία 17 Μαΐου 2006

  • Δοκιμή εξαρτήματος στερέωσης: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμής για πρακτική χρήση κατά την τοποθέτηση παραθύρων από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 23511241/2 με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1990

  • Δοκιμή καταλληλότητας για την τοποθέτηση παραθύρου σε δομή τοιχοποιίας από τούβλα από την ift Rosenheim. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 50922462 του ift Rosenheim με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2000
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Τοποθέτηση σε αποστάσεις χωρίς μηχανικές τάσεις σε ξύλινα, πλαστικά και αλουμινένια κασώματα παραθύρων

  • Σύνδεση κασωμάτων

  • Για την τοποθέτηση ζυγκιών παραθύρων, περιστροφικών αγκυρίων και νυχιών πάκτωσης (κοντή έκδοση)

  • Χάρη στη μεγάλη επίπεδη κεφαλή, η κεφαλή εδράζεται καλά στο προφίλ του παραθύρου, οπότε παρέχει πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιούνται πώματα κάλυψης
Οδηγίες

Οδηγίες για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της τοποθέτησης παραθύρων και θυρών οικιών, έκδοση 2020



Αρ. είδους 5995000000:


Το εξάρτημα πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια όλες τις τυπικές δυνάμεις που επηρεάζουν το παράθυρο στον σκελετό και τα θεμέλια. Συνεπώς, το συνολικό φορτίο πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη π.χ. το φορτίο του παραθύρου, το φορτίο του ανέμου και το ενεργό φορτίο λειτουργίας (βλ. DIN 1055). Οι ισχύοντες κτιριοδομικοί κανονισμοί καθορίζουν ότι τα κτίρια και τα συνιστώντα μέρη τους πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία ή τη δημόσια ασφάλεια. Η τοποθέτηση παραθύρων πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με αυτό το κριτήριο.



Κατά τη στερέωση τζαμαριών σε συμμόρφωση με το πρώην πρότυπο DIN 18056 ή στοιχείων με εμβαδόν επιφανείας πάνω από 9 m2 και υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα


Το πρότυπο DIN 18056 ίσχυε για τοίχους παραθύρων με ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας 9 m2 και ελάχιστο μήκος πλευράς 2 m στη μικρότερη πλευρά. Σε αυτήν την εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιούνται αγκύρια με έγκριση οικοδομικού προϊόντος, Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μεμονωμένη έγκριση. Ομοίως, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αγκύρια με έγκριση οικοδομικού προϊόντος, με Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μεμονωμένη έγκριση για την τοποθέτηση υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4.

Μήκος (l)

102 mm

Διάμετρος σπειρώματος (d)

7,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Πολύ μεγάλη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (d(h/k))

12,5 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW30

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο

Δεδομένα απόδοσης

Τύπος αγκύρωσης

Τύπος 1

Τύπος 2

Τύπος 3

Διάρκεια αντοχής στη φωτιά


Κατηγορία αντοχής σκυροδέματος
Ελάχιστη C20/25
και μέγιστη C50/60

Κεντρικό φορτίο εφελκυσμού

F30 [kN]

0,80 0,80

F60 [kN]

0,55 0,55

F90 [kN]

0,45 0,45

F120 [kN]

0,40 0,40

Εγκάρσιος ή διαγώνιος εφελκυσμός έως 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

Παράμετροι τοποθέτησης

Ελάχιστο


Απόσταση άκρου

Σκυρόδεμα

cmin [mm]

50

Συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα, ελαφρόπετρα,


Σκυρόδεμα με ελαφριά αδρανή, μαλακό ξύλο

60

Ελάχιστο


Βάθος βιδώματος

Σκυρόδεμα

hnom,min [mm]

30

Συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα

50

Κισσηρόλιθοι, ελαφρομπετόν, μαλακό ξύλο

60

Διάμετρος οπής διάτρησης

Σκυρόδεμα

d0 [mm]

6,5

Συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα, ελαφρόπετρα,


Ελαφρύ σκυρόδεμα

6,0

Μαλακό ξύλο

Δεν απαιτείται προδιάτρηση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες