Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III 7,5 τύπου 2 Κυλινδρική κεφαλή 8,0 mm
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας Amo III τύπου 2, RW 30
ΒΙΔΑ ΑΜΟΙΙΙ Γ/Β RW30 7,5X122MM
AMO III





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μικροί χρόνοι συναρμολόγησης, δεν χρειάζονται πείροι ή εργαλεία τοποθέτησης
- Κεφαλή AW για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του άκρου, βελτιωμένη μετάδοση ισχύος
- Διαμπερής τοποθέτηση με πίεση
- Αντοχή σε υψηλά φορτία χάρη στη σωστή προσαρμογή
- Σχεδόν χωρίς δυνάμεις διαστολής κατά την εισαγωγή
- Δυνατότητα εγκατάστασης παραθύρου χωρίς πλευρικά έδρανα και διαχωριστικά τεμάχια (ανάλογα με την κατάσταση εγκατάστασης, επιβεβαιώστε με το εργαλείο τοποθέτησης-συναρμολόγησης)
- Αφαιρούμενο αγκύριο θετικής ασφάλισης χωρίς πίεση διαστολής
- Η φέρουσα ικανότητα διατηρείται ακόμη και όταν υπάρχει θερμικό φορτίο
- Δοκιμασμένη αντοχή στη φωτιά: 120 λεπτά
Αναφορά δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα αρ. 3174/0649-2 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2000
Δοκιμή καταλληλότητας για την τοποθέτηση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1 που πραγματοποιήθηκε από το ift Rosenheim Institute.
Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 202 31790 με ημερομηνία 17 Μαΐου 2006
Δοκιμή εξαρτημάτων με βίδες πλαισίου για τη στερέωση μιας πλαστικής πόρτας με τζάμι (βάρος κασώματος 72,5 kg) σε μια κατασκευή χωρίς πλευρικά στηρίγματα ή τοιχοποιία από συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα.
Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρική στήριξη και διαχωριστικά τεμάχια, ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 34261 με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2007
Δοκιμή εξαρτημάτων με βίδες πλαισίου για τη στερέωση μιας πλαστικής πόρτας με τζάμι (βάρος κασώματος 70 kg) σε μια κατασκευή χωρίς πλευρικά στηρίγματα ή τοιχοποιία από συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα.
Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρικά στηρίγματα ή διαχωριστικά τεμάχια.
ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 35697 με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2008
Δοκιμή εξαρτημάτων με βίδες κασώματος για τη στερέωση μιας πλαστικής πόρτας με τζάμι (βάρος κασώματος 70 kg, σύνδεση βιδών σε προφίλ χωρίς ενίσχυση από χάλυβα) σε μια κατασκευή χωρίς πλευρικά στηρίγματα ή τοιχοποιία από συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα.
Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρικά στηρίγματα ή διαχωριστικά τεμάχια.
ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 43036 με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2010
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Τοποθέτηση αποστάτη χωρίς μηχανικές τάσεις σε ξύλινα, πλαστικά και αλουμινένια κασώματα παραθύρων
- Σύνδεση κασωμάτων
- Τοποθέτηση στηριγμάτων εγκατάστασης παραθύρων, ζυγκιών παραθύρων, περιστρεφόμενων αγκυρίων και νυχιών πάκτωσης (κοντή έκδοση του τύπου 3)
Οδηγίες για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της τοποθέτησης παραθύρων και θυρών οικιών, έκδοση 2020
Αρ. είδους 5995000000:
Το εξάρτημα πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια όλες τις τυπικές δυνάμεις που επηρεάζουν το παράθυρο στον σκελετό και τα θεμέλια. Συνεπώς, το συνολικό φορτίο πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη π.χ. το φορτίο του παραθύρου, το φορτίο του ανέμου και το ενεργό φορτίο λειτουργίας (βλ. DIN 1055). Οι ισχύοντες κτιριοδομικοί κανονισμοί καθορίζουν ότι τα κτίρια και τα συνιστώντα μέρη τους πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία ή τη δημόσια ασφάλεια. Η τοποθέτηση παραθύρων πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με αυτό το κριτήριο.
Κατά τη στερέωση τζαμαριών σε συμμόρφωση με το πρώην πρότυπο DIN 18056 ή στοιχείων με εμβαδόν επιφανείας πάνω από 9 m2 και υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα
Το πρότυπο DIN 18056 ίσχυε για τζαμαρίες με ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας 9 m² και ελάχιστο μήκος 2 m στη μικρότερη πλευρά. Σε αυτήν την εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιούνται αγκύρια με έγκριση οικοδομικού προϊόντος, Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μεμονωμένη έγκριση. Ομοίως, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αγκύρια με έγκριση οικοδομικού προϊόντος, με Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μεμονωμένη έγκριση για την τοποθέτηση υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4.
![]() | |
Μήκος (l) | 122 mm |
Διάμετρος σπειρώματος (d) | 7.5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (d(h/k)) | 8.0 mm |
Εσωτερική οδήγηση | RW30 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα καβίλιας |
Σχήμα άκρου | Άκρο |
Δεδομένα απόδοσης | |||||
Τύπος αγκύρωσης | Τύπος 1 | Τύπος 2 | Τύπος 3 | ||
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά Σκυρόδεμα με αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον C20/25 και το ανώτερο C50/60 | Κεντρικό φορτίο μηχανικής τάσης | F30 [kN] | 0,80 | - | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | - | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | - | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | - | 0,40 | ||
Εγκάρσια ή διαγώνια δύναμη εφελκυσμού έως 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 |