Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III 7,5 τύπου 2 Κοίλη κεφαλή, 8,0 mm, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας Amo III τύπου 2, RW 30
ΒΙΔΑ ΑΜΟΙΙΙ Γ/Β RW30 7,5X152MM

Αρ. είδους 0234830152

EAN 4038898142591

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III 7,5 τύπου 2 Κοίλη κεφαλή, 8,0 mm, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30

Αρ. είδους 0234830152

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καθώς διαθέτει εξαιρετικά μικρή κοίλη κεφαλή για βίδωμα σε στενές επενδύσεις κλεισίματος παραθύρων, το εξάρτημα στερέωσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για παράθυρα σε τοιχοποιία από σκυρόδεμα και συμπαγή τούβλα
  • Σύντομος χρόνος τοποθέτησης, δεν απαιτούνται εργαλεία τοποθέτησης ή αγκύρια

  • Εσοχή RW για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του άκρου και βελτιωμένη μετάδοση ισχύος

  • Περαστή εγκατάσταση

  • Μηχανική αλληλεμπλοκή για υψηλή φέρουσα ικανότητα

  • Κυριολεκτικά χωρίς δυνάμεις διαστολής κατά την εγκατάσταση

  • Δυνατότητα εγκατάστασης παραθύρου χωρίς πλευρικά μπλοκ στήριξης και αποστάτες (ανάλογα με τις συνθήκες τοποθέτησης, επιβεβαιώστε με το εργαλείο τοποθέτησης του ift)

  • Αποσπώμενο αγκύριο με μηχανική αλληλεμπλοκή χωρίς πίεση διαστολής

  • Η φέρουσα ικανότητα διατηρείται ακόμη και όταν υπάρχει θερμική καταπόνηση

  • Δοκιμασμένη αντοχή στη φωτιά για χρονική περίοδο 120 λεπτών
  • Αναφορά δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα αρ. 3174/0649-2 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2000

  • Δοκιμή καταλληλότητας για τη στερέωση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1, η οποία διενεργήθηκε από το ift Rosenheim Institute.

  • Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 202 31790 με ημερομηνία 17 Μαΐου 2006

  • Δοκιμή δομικών μελών με βίδες κασώματος για τη στερέωση πλαστικού παραθύρου (βάρος κασώματος παραθύρου 72,5 kg) σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα.

  • Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρική στήριξη και διαχωριστικά τεμάχια, ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 34261 με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2007

  • Δοκιμή δομικών μελών με βίδες κασώματος για τη στερέωση πλαστικού παραθύρου (σύστημα Rehau GENEO, βάρος κασώματος παραθύρου 70 kg) σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα.

  • Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρικά στηρίγματα ή διαχωριστικά τεμάχια.

  • ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 35697 με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2008

  • Δοκιμή δομικών μελών με βίδες κασώματος για τη στερέωση πλαστικού παραθύρου (σύστημα Rehau GENEO, βάρος κασώματος παραθύρου 70 kg, βιδωτή σύνδεση σε προφίλ χωρίς χαλύβδινη ενίσχυση) σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα.

  • Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρικά στηρίγματα ή διαχωριστικά τεμάχια.

  • ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 43036 με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2010
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Τοποθέτηση αποστάτη χωρίς μηχανικές τάσεις σε ξύλινα, πλαστικά και αλουμινένια κασώματα παραθύρων

  • Σύνδεση κασωμάτων

  • Τοποθέτηση στηριγμάτων εγκατάστασης παραθύρων, ζυγκιών παραθύρων, περιστρεφόμενων αγκυρίων και νυχιών πάκτωσης (κοντή έκδοση του τύπου 3)
Οδηγίες

Οδηγίες για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της τοποθέτησης παραθύρων και θυρών οικιών, έκδοση 2020



Αρ. είδους 5995000000:


Το εξάρτημα πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια όλες τις τυπικές δυνάμεις που επηρεάζουν το παράθυρο στον σκελετό και τα θεμέλια. Συνεπώς, το συνολικό φορτίο πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη π.χ. το φορτίο του παραθύρου, το φορτίο του ανέμου και το ενεργό φορτίο λειτουργίας (βλ. DIN 1055). Οι ισχύοντες κτιριοδομικοί κανονισμοί καθορίζουν ότι τα κτίρια και τα συνιστώντα μέρη τους πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία ή τη δημόσια ασφάλεια. Η τοποθέτηση παραθύρων πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με αυτό το κριτήριο.



Κατά τη στερέωση τζαμαριών σε συμμόρφωση με το πρώην πρότυπο DIN 18056 ή στοιχείων με εμβαδόν επιφανείας πάνω από 9 m2 και υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα


Το πρότυπο DIN 18056 ίσχυε για τζαμαρίες με ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας 9 m² και ελάχιστο μήκος 2 m στη μικρότερη πλευρά. Σε αυτήν την εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιούνται αγκύρια με έγκριση οικοδομικού προϊόντος, Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μεμονωμένη έγκριση. Ομοίως, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αγκύρια με έγκριση οικοδομικού προϊόντος, με Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μεμονωμένη έγκριση για την τοποθέτηση υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4.

Μήκος (l)

152 mm

Διάμετρος σπειρώματος (d)

7,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (d(h/k))

8,0 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW30

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα καβίλιας

Σχήμα άκρου

Άκρο

Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική)

147 mm

Δεδομένα απόδοσης

Τύπος αγκύρωσης

Τύπος 1

Τύπος 2

Τύπος 3

Δοκιμές αντοχής στη φωτιά


Σκυρόδεμα με αντοχή σε θλίψη
τουλάχιστον C20/25
και το ανώτερο C50/60

Κεντρικό φορτίο μηχανικής τάσης

F30 [kN]

0,80 - 0,80

F60 [kN]

0,55 - 0,55

F90 [kN]

0,45 - 0,45

F120 [kN]

0,40 - 0,40

Εγκάρσια ή διαγώνια δύναμη εφελκυσμού έως 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες