Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III τύπος 1

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας Amo III τύπου 1, RW 30
ΒΙΔΑ ΑΜΟ ΙΙΙ ΓΑΛΒ. ΜΠΛΕ RW30 7,5Χ182

Αρ. είδους 0234730182

EAN 4038898141907

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III τύπος 1

Αρ. είδους 0234730182

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση παραθύρων σε τοιχοποιία από σκυρόδεμα και συμπαγείς κυβόλιθους. Με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις για εύκολη βύθιση σε ξύλινα και πλαστικά προφίλ. Eπιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε, αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30
  • Σύντομος χρόνος τοποθέτησης, δεν απαιτούνται εργαλεία τοποθέτησης ή αγκύρια

  • Εσοχή RW για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του άκρου και βελτιωμένη μετάδοση ισχύος

  • Περαστή εγκατάσταση

  • Κυριολεκτικά χωρίς δυνάμεις διαστολής κατά την εγκατάσταση

  • Αφαιρούμενο αγκύριο θετικής ασφάλισης χωρίς πίεση διαστολής

  • Η φέρουσα ικανότητα διατηρείται ακόμη και όταν υπάρχει θερμική καταπόνηση

  • Δοκιμασμένη ονομαστική αντοχή στη φωτιά: 120 λεπτά
Ανακοίνωση

Είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι τα εξαρτήματα τοποθετούνται σωστά ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κατασκευής (π.χ. το βάρος του κασώματος του παραθύρου, τις επιφανειακές ιδιότητες, το μοτίβο οπών στο τούβλο). Λάβετε υπόψη τις οδηγίες για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση της τοποθέτησης παραθύρων και θυρών οικιών (αρ. είδους 5995 000 000).


Για εγγυημένα ασφαλή στερέωση των παραθύρων σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και κανονισμούς, πρέπει να χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα συστήματα ασφάλισης (π.χ. στήριγμα τοποθέτησης παραθύρου W-ABZ), διαφορετικά απαιτείται έγκριση για κάθε επιμέρους περίπτωση.



Ευθυγραμμίστε τα κασώματα των παραθύρων χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες ευθυγράμμισης ή Amo Bag



Μήκος βίδας = πλάτος κασώματος + απόσταση + βάθος βιδώματος (βλ. Επίσης 55.2 Amo III 11,5 mm)

Έκθεση δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα υπ. αρ. 3174/0649-2



Έκθεση δοκιμής αρ. 202 31790 Τοποθέτηση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1



Έκθεση δοκιμής αρ. 105 34261 Τοποθέτηση πλαστικού παραθύρου σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα. Βάρος κασώματος: 72,5 kg. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε χωρίς πλευρικούς αποστάτες.



Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 105 43036. Τοποθέτηση πλαστικού παραθύρου σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα. Βάρος κασώματος: 70 kg. Βιδωτή σύνδεση σε προφίλ χωρίς χαλύβδινη ενίσχυση.


Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε χωρίς πλευρικούς αποστάτες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Τοποθέτηση αποστάτη χωρίς μηχανικές τάσεις για ξύλινα, πλαστικά και αλουμινένια κασώματα παραθύρων σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία από συμπαγείς λίθους και κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα.

  • Σύνδεση κασωμάτων

  • Τοποθέτηση στηριγμάτων εγκατάστασης παραθύρων, ζυγκιών παραθύρων, περιστρεφόμενων αγκυρίων και νυχιών πάκτωσης (κοντή έκδοση του τύπου 3)
Οδηγίες

Οδηγίες για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση της τοποθέτησης παραθύρων και εξωτερικών θυρών, έκδοση 2020



Αρ. είδους 5995000000:


Το εξάρτημα πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια όλες τις τυπικές δυνάμεις που επηρεάζουν το παράθυρο στον σκελετό και τα θεμέλια. Συνεπώς, το συνολικό φορτίο πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη π.χ. το φορτίο του παραθύρου, το φορτίο του ανέμου και το φορτίο λειτουργίας (βλ. DIN 1055). Οι ισχύοντες κτιριοδομικοί κανονισμοί καθορίζουν ότι τα κτίρια και τα συνιστώντα μέρη τους πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία ή τη δημόσια ασφάλεια. Η τοποθέτηση παραθύρων πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με αυτό το κριτήριο.



Κατά τη στερέωση τζαμαριών σε συμμόρφωση με το πρώην πρότυπο DIN 18056 ή στοιχείων με εμβαδόν επιφανείας πάνω από 9 m2 και υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα


Το πρότυπο DIN 18056 ίσχυε για τζαμαρίες με ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας 9 m² και ελάχιστο μήκος 2 m στη μικρότερη πλευρά. Σε αυτήν την εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιούνται αγκύρια με γενική ή Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή με ξεχωριστή έγκριση. Ομοίως, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αγκύρια με γενική οικοδομική άδεια, με Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή με ξεχωριστή έγκριση για την τοποθέτηση υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4.

Μήκος (l)

182 mm

Διάμετρος σπειρώματος (d)

7,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Διάμετρος κεφαλής (d(h/k))

12,0 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW30

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα καβίλιας

Σχήμα άκρου

Άκρο

Παράμετροι τοποθέτησης

Ελάχιστο


απόσταση άκρου

Σκυρόδεμα

cmin [mm]

50

Κυβόλιθοι από πυριτικό ασβέστιο, συμπαγή τούβλα, ελαφρόπετρα,


Ελαφρομπετόν, μαλακό ξύλο

60

Ελάχιστο


μήκος σύμπλεξης σπειρώματος

Σκυρόδεμα

hnom,min [mm]

30

Συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα

50

Κισσηρόλιθοι, ελαφρομπετόν, μαλακό ξύλο

60

Διάμετρος οπής διάτρησης

Σκυρόδεμα

d0 [mm]

6,5

Κυβόλιθοι από πυριτικό ασβέστιο, συμπαγή τούβλα, ελαφρόπετρα,


Ελαφρομπετόν

6,0

Μαλακό ξύλο

Δεν απαιτείται προδιάτρηση

Πλαίσιο παραθύρου

6,2

Βάθος οπής διάτρησης

h1 [mm]

Μήκος σύμπλεξης σπειρώματος + 10 mm + οποιαδήποτε στρώση επιχρίσματος

Δεδομένα απόδοσης

Τύπος αγκύρωσης

Τύπος 1

Τύπος 2

Τύπος 3

Δοκιμές αντοχής στη φωτιά


Σκυρόδεμα με αντοχή σε θλίψη
τουλάχιστον C20/25
και το ανώτερο C50/60

Κεντρικό φορτίο μηχανικής τάσης

F30 [kN]

0,80 - 0,80

F60 [kN]

0,55 - 0,55

F90 [kN]

0,45 - 0,45

F120 [kN]

0,40 - 0,40

Εγκάρσια ή διαγώνια δύναμη εφελκυσμού έως 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες