Καθαριστικό Alumax
Καθαριστικό ζαντών Konzentrat Plus
ALUMAX ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ 25KG
Αρ. είδους 08934721
EAN 4056807331140
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά συμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό για ζάντες, κινητήρες και σασί.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τον καθαρισμό ζαντών, κινητήρων και σασί. Συνιστάται για χρήση σε γραναζωτούς τροχούς τελευταίας γενιάς. Το χαμηλό ιξώδες σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτόματα συστήματα με σύστημα πλύσης τροχών και σε συστήματα αυτο-εξυπηρέτησης με ειδική λόγχη για τον καθαρισμό των ζαντών.
Χειροκίνητα: Εφαρμόστε σύμφωνα με τον πίνακα. Χρησιμοποιήστε βαποριζατέρ για να ψεκάσετε το διάλυμα επάνω στην επιφάνεια, η οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο στεγνή. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε αμέσως και σχολαστικά με κρύο ή ζεστό νερό.
Περιεχόμενα | 25 l |
Βάρος περιεχομένου | 25 kg |
Δοχείο | Κάνιστρο |
Χημική βάση | Υδατικά και αλκαλικά επιφανειοδραστικά |
Χρώμα | Κίτρινο σταχυού |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,102 g/cm³ / στους 20°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 36 Month |