Μπουφάν πιλότου Allround Plus
Αδιάβροχο μπουφάν, για κάθε χρήση, λάστ. στη μέση
ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT PLUS ΜΑΥΡΟ L
Αρ. είδους M041020002
EAN 4250004495517


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντιανεμικό και υδροαπωθητικό
- Τσέπη για κινητό τηλέφωνο, τσέπη στο μανίκι, μπροστινές τσέπες και τσέπες στήθους με κλεισίματα
- Ζεστή, αφαιρούμενη χνουδωτή επένδυση, αποσπώμενα μανίκια και χειμερινός γιακάς
- Φερμουάρ YKK, ελαστικό στρίφωμα και μανσέτες
- Κλασικό κόψιμο μπουφάν πιλότου
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | L |
Υλικό | 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 250 g |
Υλικό επένδυσης | 100% πολυεστέρας |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα |