Υποδήματα ασφαλείας Active S1P
Υποδήματα ασφαλείας, S1P, Active
ΥΠΟΔΗΜΑ S1P ACTIVE ΚΙΤΡΙΝΟ N.45
Αρ. είδους M416114045
EAN 4251012156797
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαπνέον συνθετικό υλικό, υφασμάτινα ένθετα
- Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση
- Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δαχτύλων, ύφασμα προστασίας από διάτρηση
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα SRC από καουτσούκ, άνετο πλάτος 11 (πλατύ σχέδιο)
- Χωρίς μεταλλικά στοιχεία
- Περίπου 580 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε, Κίτρινο λεμονιού |
Μέγεθος | 45 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Συνθετικό επάνω μέρος με ένθετο υφάσματος |
Κατηγορία ασφαλείας | S1P |
Πρότυπα | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Άλλο πρότυπο | SRC |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 10 |
Μέγεθος πέδιλου, E.E. | 45 |