Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό οχημάτων Active Clean

Καθαριστικό οχημάτων Aktiv-Clean
ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Αρ. είδους 0893472

EAN 4045989422296

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό οχημάτων Active Clean

Αρ. είδους 0893472
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
Ενεργός αφρός καθαρισμού για ολόκληρο το εσωτερικό του οχήματος

Υπέρλεπτος ενεργός αφρός (φαινόμενο υποπίεσης)


  • Ο αφρός παραμένει στην επιφάνεια και αφαιρεί ενεργά τη βρομιά όταν σκάνε οι φυσαλίδες του αφρού

  • Εξαιρετική ισχύς διάλυσης της βρομιάς

  • Η ταπετσαρία δεν υγραίνεται κι αυτό σημαίνει ότι οι χρόνοι στεγνώματος είναι μικρότεροι


Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες στο εσωτερικό του οχήματος. Τα προκαθορισμένα σημεία ανοίγματος του αερόσακου δεν επηρεάζονται.



Απόδοση 20 φορές παραπάνω


  • 500 ml του Active Clean έχουν ισοδύναμη απόδοση με περίπου 10 λίτρα υγρού προϊόντος καθαρισμού

  • Εξοικονομεί χρήματα

Ανακοίνωση

Προστατεύει από τον παγετό.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Οδηγίες

Ψεκάστε Active Clean σε ένα καθαρό, στεγνό πανί και σκουπίστε στις περιοχές προς επεξεργασία. Στη συνέχεια, ο χειρισμός των πλαστικών εξαρτημάτων του ταμπλό θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Στα υφάσματα και τις ταπετσαρίες, αφήστε για λίγο τον αφρό να δράσει και αφαιρέστε τις βρομιές με βούρτσα ή σφουγγάρι, όπου χρειάζεται. Στους τοπικούς λεκέδες, εργαστείτε από έξω προς τα μέσα. Στη συνέχεια, καθαρίστε την ταπετσαρία με ηλεκτρική σκούπα.

Περιεχόμενα

500 ml

Δοχείο

Σπρέι

Οσμή/άρωμα

Φρουτώδες

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Νερό, σαπούνι και γλυκόλη

Τιμή pH

7,7

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες