Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης AWS A5.4 E308L-16

Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης AWS A5.4 E308L-16
ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔ.Ε308L16 3,2X350MM 4,5KG

Αρ. είδους 9500001186
EAN 4056807111445

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος σύρματος (Ø)

3,20 mm

Μήκος

350 mm

Ελάχ./Μέγ. ρεύμα

80-120 A

Βάρος

4,5 kg

Πρότυπα

ISO 3581

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 308L-17

Επικάλυψη ηλεκτροδίου συγκόλλησης

Ρουτίλιο

Χρώμα

Γκρι

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

520 N/mm²

Ελάχ. ρεύμα

80 A

Μέγ. ρεύμα

120 A

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

35 %

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες