Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης AWS A5.4 E308L-16

Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης AWS A5.4 E308L-16
ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤ.Ε308L16 2,5X250MM 3KG

Αρ. είδους 9500001185

EAN 4056807111438

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης AWS A5.4 E308L-16

Αρ. είδους 9500001185
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
Διάμετρος σύρματος (Ø)

2,5 mm

Μήκος

250 mm

Ελάχ./Μέγ. ρεύμα

50-90 A

Βάρος

3,0 kg

Πρότυπα

ISO 3581

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 308L-16

Επικάλυψη ηλεκτροδίου συγκόλλησης

Ρουτίλιο

Χρώμα

Γκρι

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

520 N/mm²

Ελάχ. ρεύμα

50 A

Μέγ. ρεύμα

90 A

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

35 %

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες