ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ AWS A5.4 E 312 -16
Ηλεκτρόδια συγκόλλησης AWS A5.4 E312
ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤ.Ε312L16 3,2X350 4,5KG
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ηλεκτρόδιο με επένδυση ρουτιλίου
- Για τη συγκόλληση σταθεροποιημένων ανοξείδωτων χαλύβων και χαλύβων Cr-Ni-Μο
- Σταθερό τόξο, ελάχιστο πιτσίλισμα
- Εγκοπή απελευθέρωσης σκουριάς
- Αποφυγή πόρων στη συγκόλληση
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος σύρματος (Ø) | 3,20 mm |
Μήκος | 300 mm |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα | 80-110 A |
Βάρος | 4,5 kg |
Πρότυπα | ISO 3581 |
Επικάλυψη ηλεκτροδίου συγκόλλησης | Ρουτίλιο |
Χρώμα | Γκρι |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 700 N/mm² |
Ελάχ. ρεύμα | 80 A |
Μέγ. ρεύμα | 110 A |
Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση | 20 % |