Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ AWS A5.4 E 312 -16

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης AWS A5.4 E312
ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤ.Ε312L16 2,5X250MM 3KG

Αρ. είδους 9500001181
EAN 4056807111391

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ AWS A5.4 E 312 -16

Αρ. είδους 9500001181
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
Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης ανοξείδωτου χάλυβα.
  • Ηλεκτρόδιο με επένδυση ρουτιλίου

  • Για τη συγκόλληση σταθεροποιημένων ανοξείδωτων χαλύβων και χαλύβων Cr-Ni-Μο

  • Σταθερό τόξο, ελάχιστο πιτσίλισμα

  • Εγκοπή απελευθέρωσης σκουριάς

  • Αποφυγή πόρων στη συγκόλληση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος σύρματος (Ø)

2,5 mm

Μήκος

250 mm

Ελάχ./Μέγ. ρεύμα

60-80 A

Βάρος

3,0 kg

Πρότυπα

ISO 3581

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Επικάλυψη ηλεκτροδίου συγκόλλησης

Ρουτίλιο

Χρώμα

Γκρι

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

700 N/mm²

Ελάχ. ρεύμα

60 A

Μέγ. ρεύμα

80 A

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

20 %

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες