Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ AWS A5.1 E6013

Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης AWS A5.1 E6013
ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΡΟΥΤΙΛ.Ε6013 PRO 3,2Χ350ΜΜ 4KG

Αρ. είδους 098226325
EAN 4062856375202

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ AWS A5.1 E6013

Αρ. είδους 098226325
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
Ηλεκτρόδιο ρουτυλίου μέσης επένδυσης, πολύ εύκολης χρήσης σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα, με εξαιρετική συμπεριφορά στη συγκόλληση.
  • Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου μέσης επένδυσης

  • Ιδανικό για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων μέτριας σκληρότητας

  • Εύκολη αυτόματη ένταση και επανέναυση

  • Εξαιρετικά εύκολη διαχείριση

  • Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες ραφής, με άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα

  • Εύκολη απομάκρυνση κρούστας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος σύρματος (Ø)

3,20 mm

Μήκος

350 mm

Ελάχ./Μέγ. ρεύμα

100-140 A

Βάρος

4,0 kg

Πρότυπα

ISO 2560-A

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

American Welding Society (AWS)

A5.1: E 6013

Επικάλυψη ηλεκτροδίου συγκόλλησης

Ρουτίλιο

Χρώμα

Γκρι

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

510 N/mm²

Ελάχ. ρεύμα

100 A

Μέγ. ρεύμα

140 A

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

22 %

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες