ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ AWS A5.1 E6013
Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης AWS A5.1 E6013
ΗΛ/ΔΙΟ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Ε6013 Φ2,5Χ350 4KG
Αρ. είδους 9500001162
EAN 4056807111209
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου μέσης επένδυσης
- Ιδανικό για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων μέτριας σκληρότητας
- Εύκολη αυτόματη ένταση και επανέναυση
- Εξαιρετικά εύκολη διαχείριση
- Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες ραφής, με άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα
- Εύκολη απομάκρυνση κρούστας
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος σύρματος (Ø) | 2,5 mm |
Μήκος | 350 mm |
Βάρος | 4,0 kg |
Πρότυπα | ISO 2560 |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 6013 |
Επικάλυψη ηλεκτροδίου συγκόλλησης | Ρουτίλιο |
Χρώμα | Γκρι |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 450 N/mm² |
Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση | 22 % |