ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ-ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ AWS A5.1 E6012
Ηλεκτρόδια συγκόλλησης AWS A5.1 E6012
ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΡΟΥΤ.-ΚΥΤΤ.Ε6012 3,2Χ350MM 4KG
Αρ. είδους 9500001160
EAN 4056807111186
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων μέτριας σκληρότητας
- Εύκολη αυτόματη ένταση και επανέναυση
- Εξαιρετικά εύκολη διαχείριση
- Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες ραφής, με άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα
- Εύκολη απομάκρυνση κρούστας
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος σύρματος (Ø) | 3,20 mm |
Μήκος | 350 mm |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα | 90-140 A |
Πρότυπα | ISO 2560-A |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Επικάλυψη ηλεκτροδίου συγκόλλησης | Κυτταρίνη ρουτιλίου |
Χρώμα | Γκρι |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 510 N/mm² |
Ελάχ. ρεύμα | 90 A |
Μέγ. ρεύμα | 140 A |
Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση | 22 % |