Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ AWS A5.1 E 7018-1 H4

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης AWS A5.1 E7018
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ε7018 3,2Χ350MM 4KG

Αρ. είδους 9500001166
EAN 4056807111247

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βασικό ηλεκτρόδιο συγκόλλησης γενικής χρήσης
  • Ηλεκτρόδιο βασικής επένδυσης χαμηλού υδρογόνου

  • Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες ραφής, χωρίς ρηγματώσεις

  • Καλή συμπεριφορά σε όλες τις θέσεις συγκόλλησης

  • Εύκολη απομάκρυνση κρούστας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος σύρματος (Ø)

3,20 mm

Μήκος

350 mm

Ελάχ./Μέγ. ρεύμα

100-140 A

Βάρος

4,0 kg

Πρότυπα

ISO 2560-A

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

American Welding Society (AWS)

A5.1: E 7018

Επικάλυψη ηλεκτροδίου συγκόλλησης

Βασικό

Χρώμα

Γκρι

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

510 N/mm²

Ελάχ. ρεύμα

100 A

Μέγ. ρεύμα

140 A

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

24 %

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες