ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ AWS A5.1 E 7018-1 H4
Ηλεκτρόδια συγκόλλησης AWS A5.1 E7018
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ε7018 2,5Χ350MM 3,4KG
Αρ. είδους 9500001165
EAN 4056807111230
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ηλεκτρόδιο βασικής επένδυσης χαμηλού υδρογόνου
- Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες ραφής, χωρίς ρηγματώσεις
- Καλή συμπεριφορά σε όλες τις θέσεις συγκόλλησης
- Εύκολη απομάκρυνση κρούστας
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος σύρματος (Ø) | 2,5 mm |
Μήκος | 350 mm |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα | 80-100 A |
Βάρος | 3,4 kg |
Πρότυπα | ISO 2560-A |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 7018 |
Επικάλυψη ηλεκτροδίου συγκόλλησης | Βασικό |
Χρώμα | Γκρι |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 510 N/mm² |
Ελάχ. ρεύμα | 80 A |
Μέγ. ρεύμα | 100 A |
Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση | 24 % |