Μύτη AW® E 6.3 (1/4 ίντσας) με κατοχυρωμένο άκρο AW και χρωματική κωδικοποίηση
Μύτη AW E 6.3 (1/4)
ΜΥΤΗ AW40 1/4 L50MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βελτιωμένη μακροπρόθεσμη αντοχή της βιδωτής σύνδεσης
- Το πατενταρισμένο σχήμα AW της μύτης σημαίνει ότι οι δυνάμεις εξαγωγής (ώθησης προς τα έξω) είναι κυριολεκτικά μηδενικές
- Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στην προστατευτική επιφανειακή στρώση, οπότε εξασφαλίζεται καλύτερη αντοχή της κεφαλής της βίδας στη διάβρωση
Γρήγορο, ασφαλές και ξεκούραστο βίδωμα
- Το σχήμα του άκρου AW βελτιστοποιεί τη μετάδοση της ισχύος κατά το βίδωμα
- Το ακριβές κεντράρισμα της μύτης και η μεγιστοποιημένη επιφάνεια επαφής της μύτης στην υποδοχή της βίδας διευκολύνουν το σωστό βίδωμα, ακόμη και όταν βιδώνετε πολύ
Μία μύτη για εργαλεία χειρός και για ηλεκτρικά εργαλεία
- Το εξαγωνικό στέλεχος βιδώματος 1/4 ίντσας ταιριάζει στις περισσότερες τυποποιημένες βάσεις των κατσαβιδιών με τσοκ, των ηλεκτρικών κατσαβιδιών και των επαναφορτιζόμενων κατσαβιδιών
- Οι αυλακώσεις στο στέλεχος εγγυώνται την ασφαλή συγκράτηση της μύτης στο εργαλείο
Ανθεκτική μύτη κατσαβιδιού
- Τόσο η πατενταρισμένη σχεδίαση AW όσο και το υλικό της μύτης εξασφαλίζουν διάρκεια ζωής πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα της μύτης μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Μήκη και αποδόσεις κατάλληλες για μεγάλο εύρος εργασιών βιδώματος
- Αυτές οι μύτες διατίθενται σε κατάλληλες παραλλαγές για ειδικές εργασίες βιδώματος
- Η μύτη είναι ανθεκτική και ασφαλής για χρήση ακόμα και σε μεγάλα μήκη
- Οι μικρές μονάδες συσκευασίας ελαχιστοποιούν τις απαιτήσεις αποθήκευσης των εργαλείων στις εγκαταστάσεις
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | AW40 |
Οδήγηση | E 6.3 (1/4 ίντσας) |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Μήκος | 50 mm |