Σετ κεφαλής κατσαβιδιού AW®
Σετ κατσαβιδιών, κεφαλή AW, 5 τμχ.
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔ. ΕΝΙΣΧΥΜ.AW ZEBRA 5ΤΕΜ

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πλεονεκτήματα του συστήματος κεφαλής βίδας AW σε σύγκριση με προηγούμενα συστήματα κεφαλής:
- Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Βέλτιστο κεντράρισμα
- Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας — δυνάμεις εξώθησης
- Οι δυνάμεις εξώθησης (εξόδου) είναι σχεδόν μηδενικές. Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη, οπότε εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Περιεχόμενα: 5 τεμάχια
- 1 τεμάχιο από κατσαβίδι με κεφαλή AW με στρογγυλή λεπίδα AW 10, AW 20, AW 25, AW 30
- 1 κατσαβίδι με κεφαλή AW με εξαγωνική λεπίδα, κοντό AW 20
Φύλλα δεδομένων(X)

(ΕΠ) ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ AW20

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ AW10X80 ZEBRA

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ AW20X100 ZEBRA

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ AW25X100 ZEBRA

(ΕΠ) ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ AW30X100 ZEBRA
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες