Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα

Βίδα
ΚΛΙΠ ΜΑΥΡΟ AUDI-VW-SEAT-SKODA Φ3,5ΜΜ

Αρ. είδους 0500300005

EAN 4065746638036

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα

Αρ. είδους 0500300005

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για σύνδεση δύο εξαρτημάτων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ύψος κοπής (B)

3,50 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

18,20 mm

Εσωτερική οδήγηση

TX25

Ονομαστική διάμετρος (D)

4,8 mm

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο μαύρο

Υλικό

Χάλυβας

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Audi, Volkswagen, Seat, Skoda

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

1H6813301, 1H6813302, 1H6813303, 1H6813304, 1H6898459B, 4B0810171B, 4B0810171C, 4B0810171E, 4B0810171F, 4B0810172B, 4B0810172C, 4B0810172D, 4B0810172E, 4B0810172F, 895821171, 895821171A, 895821172, 895821172A, 8D0201803A, 8K9807835, 8K9807835A, N90648701, N90648702, N90892001, N90925901, N90775001, N90648703, N90972801

τοποθεσία εγκατάστασης

Εσωτερικό, Χώρος κινητήρα, Αμάξωμα, Κάτω πλευρά αμαξώματος, Κοινού τύπου

Τύπος οχήματος

Κοινού τύπου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες