Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βάση ασφαλειών Για μαχαιρωτές ασφάλειες με καλύμματα

Ασφαλειοθήκη μαχαιρωτών ασφαλειών με κάλυμμα
ΑΣΦΑΛΕΙΟΘ.Γ.ΔΙΧ.ΑΣΦ.ATO ΜΕ ΚΑΛΥΜ.MAX30A

Αρ. είδους 0555974

EAN 4038898557203

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βάση ασφαλειών Για μαχαιρωτές ασφάλειες με καλύμματα

Αρ. είδους 0555974

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σχεδίαση εμβόλιμης τοποθέτησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

ATO

Μέγ. ρεύμα

30 A

Διατομή καλωδίου

3,3 mm²

Μήκος καλωδίου

90 mm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Αναφλεξιμότητα

Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το UL94 V0

Χρώμα καλωδίου

Πορτοκαλί

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες