Βάση ασφαλειών Για μαχαιρωτές ασφάλειες με καλύμματα
Ασφαλειοθήκη μαχαιρωτών ασφαλειών με κάλυμμα
ΑΣΦΑΛ.Γ.ΔΙΧ.ΑΣΦ.ATO ΜΕ ΚΑΛΥΜ.MAX20A
Αρ. είδους 0555976
EAN 4046778395104
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Σχεδίαση | ATO |
Μέγ. ρεύμα | 20 A |
Διατομή καλωδίου | 1,3 mm² |
Μήκος καλωδίου | 90 mm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Αναφλεξιμότητα | Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το UL94 V0 |
Χρώμα καλωδίου | Μαύρο |