Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μαχαιρωτή ασφάλεια ATO ISO 8820-3

Μαχαιρωτή ασφάλεια ATO
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 7,5A

Αρ. είδους 07310075
EAN 4011231754224

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μαχαιρωτή ασφάλεια ATO ISO 8820-3

Αρ. είδους 07310075

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. ρεύμα

7,5 A

Χρώμα

Καφέ ώχρας

Μέγ. ονομαστική τάση

32 V/DC

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-40 to 125 °C

Επιφάνεια των επαφών

Με επικασσιτέρωση

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βάση ασφαλειών Για μαχαιρωτές ασφάλειες ATO

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘ.Γ.ΔΙΧ.ΑΣΦ.ATO MAX20A 0,75-2MM2

Για απευθείας στερέωση καλωδίων
x 25 Ποσότητα
Βάση ασφαλειών Για μαχαιρωτές ασφάλειες με καλύμματα

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘ.Γ.ΔΙΧ.ΑΣΦ.ATO ΜΕ ΚΑΛΥΜ.MAX30A

Σχεδίαση εμβόλιμης τοποθέτησης
x 5 Ποσότητα
Βάση ασφαλειών Για μαχαιρωτές ασφάλειες με καλύμματα

ΑΣΦΑΛ.Γ.ΔΙΧ.ΑΣΦ.ATO ΜΕ ΚΑΛΥΜ.MAX20A

Σχεδίαση εμβόλιμης τοποθέτησης
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες