Μαχαιρωτή ασφάλεια ATO ISO 8820-3
Μαχαιρωτή ασφάλεια ATO
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ ΚΑΦΕ 5A
Αρ. είδους 0731005
EAN 4011231754187
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. ρεύμα | 5 A |
Χρώμα | Καφέ |
Μέγ. ονομαστική τάση | 32 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -40 to 125 °C |
Επιφάνεια των επαφών | Με επικασσιτέρωση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!