Μαχαιρωτή ασφάλεια ATO ISO 8820-3
Μαχαιρωτή ασφάλεια ATO
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ ΜΟΒ 3A
Αρ. είδους 0731003
EAN 4011231754149
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. ρεύμα | 3 A |
Χρώμα | Βιολετί |
Μέγ. ονομαστική τάση | 32 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -40 to 125 °C |
Επιφάνεια των επαφών | Με επικασσιτέρωση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!