Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μαχαιρωτή ασφάλεια ATO ISO 8820-3

Μαχαιρωτή ασφάλεια ATO
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ ΤΙΡΚΟΥΑΖ 15A

Αρ. είδους 0731015
EAN 4011231754309
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
Μέγ. ρεύμα

15 A

Χρώμα

Τιρκουάζ

Μέγ. ονομαστική τάση

32 V/DC

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-40 to 125 °C

Επιφάνεια των επαφών

Με επικασσιτέρωση

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βάση ασφαλειών Για μαχαιρωτές ασφάλειες ATO

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘ.Γ.ΔΙΧ.ΑΣΦ.ATO MAX20A 0,75-2MM2

Για απευθείας στερέωση καλωδίων
x 25 Ποσότητα
Βάση ασφαλειών Για μαχαιρωτές ασφάλειες με καλύμματα

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘ.Γ.ΔΙΧ.ΑΣΦ.ATO ΜΕ ΚΑΛΥΜ.MAX30A

Σχεδίαση εμβόλιμης τοποθέτησης
x 5 Ποσότητα
Βάση ασφαλειών Για μαχαιρωτές ασφάλειες με καλύμματα

ΑΣΦΑΛ.Γ.ΔΙΧ.ΑΣΦ.ATO ΜΕ ΚΑΛΥΜ.MAX20A

Σχεδίαση εμβόλιμης τοποθέτησης
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες