Λάδι γραναζιών, άλλα
Λάδι γραναζιών, άλλα
ATF-ULTRA D-III 20L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιεχόμενα | 20 l |
Βαθμός ιξώδους | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εγκεκριμένο για λάδια γραναζιών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια γραναζιών | General Motors DEXRON® III, Caterpillar TO-2, MB 236,1, MB 236,5, MB 236,6, MB 236,7, MB 236,9, Voith H55.6335.xx, Volvo 97340, Volvo 97341, Ford Mercon, MAN 339 τύπου V1, MAN 339 τύπου Z2 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,89 kg/l |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |