Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (ATF)

Λάδι γραναζιών automatic ATF SUPER D-II
ATF-SUPER D-II 1L

Αρ. είδους 5869420001
EAN 4056807894096

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υψηλής τεχνολογίας λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (ATF)
Υψηλής τεχνολογίας υγρό για:
  • αυτόματα κιβώτια

  • υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης και μετατροπείς ροπής που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με υγρά προδιαγραφών τύπου DEXRON D-II

  • Κατάλληλο για όλους τους τύπους οχημάτων

  • Ελαχιστοποιεί τις τριβές, προσφέροντας τον μέγιστο βαθμό απόδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • GM Dexron-II

  • D-II Ford Mercon

  • MB 236.1/236.5/236.6/236.7

  • Allison C-4

  • Caterpillar TO-2

  • Voith G607

  • Voith 55.6335/55.6336

  • ZF 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 11B, 14A, 17C

  • Denison Sundstrand

  • TASA (Type A Suffix A)

  • MAN 339 Z1 & V1

  • MAN 339 Z2 & V2

Περιεχόμενα

1 l

Βαθμός ιξώδους

0 - δεν εφαρμόζεται

Εγκεκριμένο για λάδια γραναζιών

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια γραναζιών

MB 236,1, MB 236,5, MB 236,6, MB 236,7, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx, Dexron II D, MAN 339 τύπου V1, MAN 339 τύπου Z2

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,877 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες