Βελτιωτικό απόδοσης ATF
Πρόσθετο κιβ. μετάδ., υγρό αυτ. κιβωτ. ταχυτήτων
ΒΕΛΤ.ΛΕΙΤΟΥΡ.ΑΥΤΟΜΑΤ.ΚΙΒΩΤ.ΤΑΧ.150ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προστατεύει από τη φθορά
Εξασφαλίζει ποιοτική αλλαγή σχέσεων
Εμποδίζει τον σχηματισμό αφρού στο κιβώτιο ταχυτήτων και διατηρεί τη θερμοκρασία στο βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας
Συμβατό με όλα τα λάδια για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων
Βελτιώνει τις αλλαγές ταχυτήτων σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρησιμοποιήστε το σε κάθε αλλαγή λαδιού του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων για τη βελτίωση της διάρκειας ζωής του λαδιού. Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο υγρό του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων. Μην το αφήνετε να υπερχειλίσει.
Περιεχόμενα | 150 ml |
Χρώμα | Κόκκινο |
Οσμή/άρωμα | Ελαιώδες |
Χημική βάση | Υδρογονάνθρακας |
Πυκνότητα | 0,855 g/cm³ |
Αναλογία ανάμειξης | 150 ml για 6-8 λίτρα |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 200 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!