Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα τοποθέτησης δαπέδων ASSY®plus, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε χρώμα

Βίδα δαπ. ASSYplus, επιψ.χάλ.PT, φρεζ.κεφ. 60° AW
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΑΥΤ/ΤΗ-T4-WO-AW20-A2K-4X40/21

Αρ. είδους 0165694040
EAN 4058794658385

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα τοποθέτησης δαπέδων ASSY®plus, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε χρώμα

Αρ. είδους 0165694040

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση ραμποτέ ξύλινων σανίδων/πηχών παρκέ (αυλάκωση/ελατήριο) με ακρίβεια σε εφαρμογές οροφών και δαπέδων.

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή 60° με ραβδώσεις, μύτη κεντραρίσματος διάτρησης, κεφαλή AW.



Τοποθέτηση ακριβείας, χωρίς σχίσιμο του υλικού


Η ακριβής τοποθέτηση της βίδας δεν αποτελεί πρόβλημα χάρη στη μύτη κεντραρίσματος διάτρησης, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Τα κοπτικά άκρα διάτρησης εγγυώνται εξαιρετική απόδοση διάτρησης, όπως με το τρυπάνι Forstner. Εμποδίζουν επίσης τον προβληματικό διαχωρισμό ή το σχίσιμο του ξύλου.



Εύκολο και ακριβές φρεζάρισμα


Η τοποθέτηση της φρεζάτης κεφαλής 60° με ραβδώσεις γίνεται πολύ γρήγορα και εύκολα, χάρη στη μικρή της διάμετρο.



Άνετο βίδωμα


Χάρη στην ειδική πλαστική επένδυση ολίσθησης, η βίδα χρησιμοποιείται πανεύκολα.



Δεν παράγει ήχους τριξίματος


Το κοφτερό, μονό και ασύμμετρο πλήρες σπείρωμα εμποδίζει την παραγωγή ήχων τριξίματος κατά το βάδισμα πάνω στο δάπεδο.



Κεφαλή AW για βέλτιστη καθοδήγηση και μετάδοση της δύναμης


Η κεφαλή AW εγγυάται την εφαρμοστή τοποθέτηση της μύτης στην υποδοχή της βίδας. Αυτό εμποδίζει την ταλάντευση και την ολίσθηση της μύτης από τη βίδα κατά το βίδωμα.

Ανακοίνωση

Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. ASSY D, εξαγωνικές ξυλόβιδες DIN 571 ή βίδες Wüpofast.

ETA-11/0190

Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Στερέωση ραμποτέ ξύλινων σανίδων (αυλάκωση/ελατήριο) σε εφαρμογές οροφών και δαπέδων

Οδηγίες

Γωνία βιδώματος 0° έως 90°. Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, δεν χρειάζεται προδιάτρηση για τη βιδωτή σύνδεση. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων, μπορείτε να ανοίξετε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο. Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, κάντε προδιάτρηση σύμφωνα με την προδιαγραφή ETA-11/0190.

Ονομαστική διάμετρος (d)

4 mm

Μήκος (l)

40 mm

Μήκος σπειρώματος (lg) (lg)

21 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) (b)

24,5 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή 60 μοιρών

Λεπτομέρειες κεφαλής

Νευρώσεις φρεζαρίσματος

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7 mm

Ύψος κοπής (k)

4,2 mm

Εσωτερική οδήγηση

AW20

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Σχεδίαση

Με άξονα

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

2,5 mm

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μέγ. γωνία βιδώματος

90 Degree

Ελάχ. γωνίας βιδώματος

0 Degree

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL, Ξύλο οξιάς για κατασκευές, OSB, Μοριοσανίδα

Περιοχή εφαρμογής

Έπιπλα, Σώμα, Κατασκευή αποθήκης, Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης

Έγκριση

ETA-11/0190

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2,250 g

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη AW® C 6.3 (1/4 ίντσας) με κατοχυρωμένο άκρο AW και χρωματική κωδικοποίηση

ΜΥΤΗ AW20 1/4 L25MM

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες