Βίδα μοριοσανίδας ASSY®plus, επιψευδαργυρωμένη, κίτρινο χρώμα
ASSYplus, επιψευδ. χάλυβας κίτρ. φρεζ. κεφ. PT AW
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ASSY PLUS ΜΕΡ ΣΠ ΚΙΤΡAW30 6Χ200
Αρ. είδους 0165226200
EAN 4052712328633
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ακριβής τοποθέτηση χωρίς διαχωρισμό
Η ακριβής τοποθέτηση της βίδας δεν αποτελεί πρόβλημα χάρη στην κεντραριζόμενη μύτη, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για αυτόν το σκοπό. Οι ακμές κοπής εγγυώνται εξαιρετική απόδοση διάτρησης, όπως με μύτη Forstner. Εμποδίζουν επίσης τον ενοχλητικό διαχωρισμό ή το σχίσιμο του ξύλου.
Γρήγορο βίδωμα
Η ομαλή έναρξη του σπειρώματος μετά από το άκρο διάτρησης επιτρέπει το πολύ γρήγορο βίδωμα.
Καθαρό και απλό φρεζάρισμα
Οι θύλακες φρεζαρίσματος διευκολύνουν το καθαρό και απλό φρεζάρισμα της βίδας. Τα ροκανίδια που σχηματίζονται στην επιφάνεια κατά το βίδωμα συλλέγονται.
Κεφαλή AW για βέλτιστη τοποθέτηση και μετάδοση ισχύος
Η κεφαλή AW εγγυάται εξαιρετική εφαρμογή της μύτης στην υποδοχή της βίδας. Αυτό εμποδίζει την ταλάντευση και την ολίσθηση της μύτης από τη βίδα κατά το βίδωμα.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, ακολουθήστε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Κατά την επιλογή του μήκους της βίδας, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι το σπείρωμα πρέπει να αγκυρώνεται πλήρως στην επιφάνεια.
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. ASSY D, εξαγωνικές ξυλόβιδες DIN 571 ή βίδες Wüpofast.
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Στερέωση συνδέσεων ξύλου σε ξύλο ή χάλυβα σε ξύλο στην επιπλοποιία, τοποθέτηση ραφιών σε καταστήματα, στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης και κατασκευές εσωτερικού χώρου.
Υποστρώματα: Συμπαγές ξύλο (ξυλεία κωνοφόρων, φλαμουριά, οξιά, δρυς), πολυστρωματικές δοκοί, αντικολλητή ξυλεία (CLT), καπλαμάς ξυλείας (ξυλεία κωνοφόρων ή BauBuche), OSB και μοριοσανίδες.
Γωνία βιδώματος 0° έως 90°. Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, δεν χρειάζεται προδιάτρηση για τη βιδωτή σύνδεση. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων, μπορείτε να ανοίξετε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο. Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, κάντε προδιάτρηση σύμφωνα με την ETA-11/0190.
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6 mm |
Μήκος (l) | 200 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) (lg) | 65 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) (b) | 70 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Θήκες φρεζαρίσματος |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 12 mm |
Ύψος κοπής (k) | 4,4 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW30 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | Με άξονα |
Μορφή σπειρώματος | Μονό αρχικό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 3,9 mm |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Μέγ. γωνία βιδώματος | 90 Degree |
Ελάχ. γωνίας βιδώματος | 0 Degree |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Μονωτικό υλικό τεγίδας, Οροφή, Οροφή, Κατασκευή στοιχείου, Κοίλες οροφές, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Δομικές ξυλοκατασκευές, Κατασκευή αποθήκης, Σύνδεση τεγίδας δοκού |
Πρόσθετο παρελκόμενο | Κλείδωμα bit |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 24,500 g |