Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα γενικής χρήσης ASSY®plus 4 CSMP Σκληρυμένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

ASSYplus 4 CSMP, επιψευδ. χαλ. PT, θυλ. φρεζ, AW
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟ ΦΡ/ΕΓΚ RW20 A2K 3,5X50/27

Αρ. είδους 0178113550
EAN 4061975502025

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μερικό σπείρωμα γενικής χρήσης, φρεζάτη κεφαλή με θύλακες φρεζαρίσματος. Κατάλληλη για στερέωση χωρίς διάκενο κοντά σε άκρα χωρίς προδιάτρηση, σε σημεία σύνδεσης ξύλου με ξύλο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία ή σε στεγασμένους χώρους.

Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW


  • Περισσότερη ισχύς λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στο άκρο

  • Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης

  • Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών

  • Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW


Ακριβής τοποθέτηση και πολύ καθαρή διάτρηση χάρη στο προηγμένο άκρο κεντραρίσματος του τρυπανιού


  • Τοποθέτηση και διάτρηση χωρίς πριονίδια

  • Μέγιστη απόδοση διάτρησης και ακριβής διαδικασία διάτρησης μέσω κοπτικών άκρων διάτρησης (παρόμοια με τα τρυπάνια Forstner)

  • Ακριβής τοποθέτηση σε σκληρές επιφάνειες χωρίς ολίσθηση χάρη στην ακίδα κεντραρίσματος

  • Γρήγορο βίδωμα χάρη στην ομαλή αρχή του σπειρώματος


Καθαρό φρεζάρισμα σε μαλακό ξύλο ή υλικά από ξύλο


  • Εύκολο φρεζάρισμα της κεφαλής της βίδας σε ξύλο χάρη στους βελτιστοποιημένους θύλακες φρεζαρίσματος

  • Δεν παράγει πριονίδια σε επικαλυμμένες μοριοσανίδες χάρη στο βελτιωμένο φρεζάρισμα και τον αυξημένο αριθμό θυλάκων φρεζαρίσματος έως ∅ 4.5 mm

  • Τέλεια εφαρμογή της κεφαλής 90° σε εξαρτήματα με μεταλλικά φρεζαρίσματα


Μέγιστη αξιοπιστία της βιδωτής σύνδεσης χάρη στο ασύμμετρο μονό σπείρωμα


  • Βέλτιστη αντιστοίχιση του άκρου του τρυπανιού και της γεωμετρίας του σπειρώματος

  • Εξαιρετική αγκύρωση στο ξύλο χάρη στην ασύμμετρη διάταξη των σπειρών
Ανακοίνωση
  • Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Χρησιμοποιήστε βίδες ASSYplus 4 από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και δωμάτια με σταθερή υψηλή υγρασία

  • Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth

  • Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή

Με έγκριση ETA-11/0190

Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη


Η δυνατότητα συνδέσεων ξύλου με ξύλο που σχεδιάζονται για αμοιβαία έλξη εξασφαλίζεται από το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως μετά το στέλεχος. Το σπείρωμα, σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετείται εξ ολοκλήρου στο κάτω δεύτερο τμήμα.



Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και κατηγορίας χρήσης 2 (από ∅ > 4 mm)


  • Υψηλής ποιότητας επιφανειακή προστασία, με ψευδάργυρο, μπλε αδρανοποιημένος χωρίς χρώμιο(VI), με πάχος επικάλυψης έως ∅ 4 mm A2K 5 µm, από ∅ 4.5 mm A3K 8 µm

  • Κατάλληλο για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από ∅ > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (χώροι με υγρασία ή καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Για τις βίδες από ∅ 4,5 mm με στρώμα ψευδαργύρου πάχους 8 µm με αδρανοποίηση CR(III), η απαίτηση της κατηγορίας T2/C2 ικανοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο prEN 14592:2017 (D)
Οδηγίες
  • Για αύξηση του αποτελέσματος της σύνδεσης ή της αντίστασης βύθισης της κεφαλής, συνιστάται ο συνδυασμός με ροδέλες που ταιριάζουν απόλυτα στις ASSY 4

  • Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW

  • Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους

  • Εάν χρησιμοποιούνται φρεζάτες βίδες για τη στερέωση μετάλλου σε ξύλο, το μέταλλο που πρόκειται να συνδεθεί πρέπει να διαθέτει κατάλληλες φρεζάτες οπές

  • Για φέρουσα σύνδεση ξύλου με μέταλλο, η σύσφιγξη των βιδών ASSY πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη τιμή ροπής. Ροπή σύσφιγξης = απαιτούμενη επικρατούσα ροπή x 1,2 < 90% της ροπής θραύσης

Ονομαστική διάμετρος (d)

3,5 mm

Μήκος (l)

50 mm

Μήκος σπειρώματος (lg) (lg)

27 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) (b)

30,5 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

Θήκες φρεζαρίσματος

Διάμετρος κεφαλής (dh)

6,8 mm

Ύψος κοπής (k)

2,2 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW20

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Σχεδίαση

Με άξονα

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

2,1 mm

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μέγ. γωνία βιδώματος

90 Degree

Ελάχ. γωνίας βιδώματος

0 Degree

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο, Ξυλεία οικοδομών (KVH)

Περιοχή εφαρμογής

Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Σώμα, Κατασκευή αποθήκης, Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου, Έπιπλα

Έγκριση

ETA-11/0190

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2,084 g

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Θήκη γενικής χρήσης E 6.3 (1/4) Με τσοκ γρήγορης αλλαγής

ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧ

x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A

ΔΡΑΠΑΝΟ/ΒΙΔΟ ΜΠΑΤ.BS12-A LIION 2X2AH

Ισχυρό δράπανο εξαιρετικά μικρών διαστάσεων, με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V. Ιδανικό προϊόν για όλες τις ελαφριές εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
x 1 Ποσότητα
Μύτη RW®

ΜΥΤΗ RW 20 1/4ZO-L25MM

Η τέλεια μύτη για τη νέα γενιά βιδών ASSY
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες