Βίδα γενικής χρήσης ASSY®plus 4 CSMP Σκληρυμένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις
ASSYplus 4 CSMP, επιψευδ. χαλ. PT, θυλ. φρεζ, AW
ASSY PLUS ΚΙΤ ΜΕΡ.ΣΠ.40X60
Αρ. είδους 017811460
EAN 4061975502292










Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW
- Περισσότερη ισχύς λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στο άκρο
- Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης
- Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών
- Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW
Ακριβής τοποθέτηση και πολύ καθαρή διάτρηση χάρη στο προηγμένο άκρο κεντραρίσματος του τρυπανιού
- Τοποθέτηση και διάτρηση χωρίς πριονίδια
- Μέγιστη απόδοση διάτρησης και ακριβής διαδικασία διάτρησης μέσω κοπτικών άκρων διάτρησης (παρόμοια με τα τρυπάνια Forstner)
- Ακριβής τοποθέτηση σε σκληρές επιφάνειες χωρίς ολίσθηση χάρη στην ακίδα κεντραρίσματος
- Γρήγορο βίδωμα χάρη στην ομαλή αρχή του σπειρώματος
Καθαρό φρεζάρισμα σε μαλακό ξύλο ή υλικά από ξύλο
- Εύκολο φρεζάρισμα της κεφαλής της βίδας σε ξύλο χάρη στους βελτιστοποιημένους θύλακες φρεζαρίσματος
- Δεν παράγει πριονίδια σε επικαλυμμένες μοριοσανίδες χάρη στο βελτιωμένο φρεζάρισμα και τον αυξημένο αριθμό θυλάκων φρεζαρίσματος έως ∅ 4.5 mm
- Τέλεια εφαρμογή της κεφαλής 90° σε εξαρτήματα με μεταλλικά φρεζαρίσματα
Μέγιστη αξιοπιστία της βιδωτής σύνδεσης χάρη στο ασύμμετρο μονό σπείρωμα
- Βέλτιστη αντιστοίχιση του άκρου του τρυπανιού και της γεωμετρίας του σπειρώματος
- Εξαιρετική αγκύρωση στο ξύλο χάρη στην ασύμμετρη διάταξη των σπειρών
- Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Χρησιμοποιήστε βίδες ASSYplus 4 από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και δωμάτια με σταθερή υψηλή υγρασία
- Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth
- Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή
Με έγκριση ETA-11/0190
Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ).
Φύλλα δεδομένων(X)
Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη
Η δυνατότητα συνδέσεων ξύλου με ξύλο που σχεδιάζονται για αμοιβαία έλξη εξασφαλίζεται από το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως μετά το στέλεχος. Το σπείρωμα, σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετείται εξ ολοκλήρου στο κάτω δεύτερο τμήμα.
Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και κατηγορίας χρήσης 2 (από ∅ > 4 mm)
- Υψηλής ποιότητας επιφανειακή προστασία, με ψευδάργυρο, μπλε αδρανοποιημένος χωρίς χρώμιο(VI), με πάχος επικάλυψης έως ∅ 4 mm A2K 5 µm, από ∅ 4.5 mm A3K 8 µm
- Κατάλληλο για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από ∅ > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (χώροι με υγρασία ή καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Για τις βίδες από ∅ 4,5 mm με στρώμα ψευδαργύρου πάχους 8 µm με αδρανοποίηση CR(III), η απαίτηση της κατηγορίας T2/C2 ικανοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο prEN 14592:2017 (D)
- Για αύξηση του αποτελέσματος της σύνδεσης ή της αντίστασης βύθισης της κεφαλής, συνιστάται ο συνδυασμός με ροδέλες που ταιριάζουν απόλυτα στις ASSY 4
- Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW
- Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους
- Εάν χρησιμοποιούνται φρεζάτες βίδες για τη στερέωση μετάλλου σε ξύλο, το μέταλλο που πρόκειται να συνδεθεί πρέπει να διαθέτει κατάλληλες φρεζάτες οπές
- Για φέρουσα σύνδεση ξύλου με μέταλλο, η σύσφιγξη των βιδών ASSY πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη τιμή ροπής. Ροπή σύσφιγξης = απαιτούμενη επικρατούσα ροπή x 1,2 < 90% της ροπής θραύσης
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4 mm |
Μήκος (l) | 60 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) (lg) | 31 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) (b) | 34,5 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Θήκες φρεζαρίσματος |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,8 mm |
Ύψος κοπής (k) | 2,5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | RW20 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | Με άξονα |
Μορφή σπειρώματος | Μονό αρχικό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 2,5 mm |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μέγ. γωνία βιδώματος | 90 Degree |
Ελάχ. γωνίας βιδώματος | 0 Degree |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο, Ξυλεία οικοδομών (KVH) |
Περιοχή εφαρμογής | Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Σώμα, Κατασκευή αποθήκης, Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου, Έπιπλα |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3,181 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!