Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κατασκευής αναβαθμίδων ASSY®plus 4 A2 SRCS TERRACE Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη πλατιά κεφαλή

ASSYplus 4 A2 SRCS αναβαθ., A2 PT αν. κυλ. κεφ. RW
ΒΙΔΑ-ΑΥΤ/ΤΗ-ΠΑΤΩΜΑ-A2-RW20-5,5X50/23

Αρ. είδους 0166815550

EAN 4061975503985

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα κατασκευής αναβαθμίδων ASSY®plus 4 A2 SRCS TERRACE Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Αρ. είδους 0166815550

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ειδική βίδα με μερικό σπείρωμα και αυλακωτό στέλεχος κατασκευασμένη από ωστενιτικό χάλυβα A2 υψηλής ποιότητας με φρεζάτη πλατιά κεφαλή και θύλακες φρεζαρίσματος. Κατάλληλη για καλαίσθητη στερέωση κοντά σε άκρα χωρίς προδιάτρηση, για σανίδες πατώματος αναβαθμίδων, ξύλινες προσόψεις, σοβατεπί, φράχτες κ.λπ. σε εξωτερικούς χώρους που εκτίθενται συνεχώς στις καιρικές συνθήκες.

Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW


  • Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη

  • Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης

  • Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών

  • Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW


Ακριβής τοποθέτηση και πολύ καθαρή διάτρηση χάρη στο προηγμένο άκρο τρυπανιού κεντραρίσματος


  • Τοποθέτηση και διάτρηση χωρίς πριονίδια

  • Μέγιστη απόδοση διάτρησης και ακριβής διαδικασία διάτρησης μέσω κοπτικών άκρων διάτρησης (παρόμοια με τα τρυπάνια Forstner)

  • Ακριβής τοποθέτηση σε σκληρές επιφάνειες χωρίς ολίσθηση χάρη στην ακίδα κεντραρίσματος

  • Γρήγορο βίδωμα χάρη στην ομαλή αρχή του σπειρώματος


Εύκολο φρεζάρισμα σε μαλακά και σκληρά ξύλα


  • Καλαίσθητες συνδέσεις χάρη στη στρογγυλεμένη κεφαλή σε σχήμα φακού

  • Υψηλή ισχύς φρεζαρίσματος και ικανότητα συλλογής ρινισμάτων για καθαρή εφαρμογή της κεφαλής σε μαλακό/σκληρό ξύλο

  • Για γενική χρήση σε συνδέσεις ξύλου και μετάλλου χάρη στους θύλακες φρεζαρίσματος που είναι ενσωματωμένοι στη φρεζάτη κεφαλή

  • Δυνατότητα συνδυασμού με κωνική μεταλλική φρέζα 90°


Μέγιστη αξιοπιστία της βιδωτής σύνδεσης χάρη στο ασύμμετρο μονό σπείρωμα


  • Βέλτιστη αντιστοίχιση του άκρου του τρυπανιού και της γεωμετρίας του σπειρώματος

  • Εξαιρετική αγκύρωση στο ξύλο χάρη στην ασύμμετρη διάταξη των παρειών του σπειρώματος


Ανοξείδωτη στερέωση σε προσβάσιμες συνδέσεις ξύλου σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίες εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες


  • Κατασκευή από ωστενιτικό, μη μαγνητικό, ανοξείδωτο χάλυβα A2

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγροτικά, αστικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα χωρίς μεγάλη έκθεση σε χλωρίδια ή SO2

  • Με συρόμενη επικάλυψη που μειώνει την τριβή για εύκολο βίδωμα
Ανακοίνωση
  • Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth

  • Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή

Με έγκριση ETA-11/0190

Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για σταθερή σύνδεση δύο ξύλινων στοιχείων


Οι ελαφρώς κεκλιμένες αυλακώσεις στην περιοχή του στελέχους επιτρέπουν τη μόνιμη σύνδεση δύο ξύλινων στοιχείων στην συναρμολογημένη κατάσταση. Οποιοσδήποτε τριγμός προκαλείται από το στέγνωμα και τη διόγκωση των ξύλινων στοιχείων μειώνεται. Οι μηχανικές ιδιότητες αντοχής της βίδας σε θραύση είναι επίσης βελτιωμένες.



Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη


Η δυνατότητα συνδέσεων ξύλου με ξύλο που σχεδιάζονται για αμοιβαία έλξη εξασφαλίζεται από το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως μετά το στέλεχος. Το σπείρωμα, σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετείται εξ ολοκλήρου στο κάτω δεύτερο τμήμα.

Οδηγίες
  • Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW

  • Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους

  • Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία

  • Οι βίδες ASSY από ανοξείδωτο χάλυβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση αναβαθμίδων και πατωμάτων από σκληρό ξύλο. Συνιστάται προδιάτρηση, εάν χρησιμοποιείται τροπική ξυλεία υψηλής πυκνότητας

Ονομαστική διάμετρος (d)

5,5 mm

Μήκος (l)

50 mm

Μήκος σπειρώματος (lg) (lg)

23 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) (b)

27,5 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

Θήκες φρεζαρίσματος

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7,5 mm

Ύψος κοπής (k)

2,6 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW20

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Σχεδίαση

Με άξονα

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

3,6 mm

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Μέγ. γωνία βιδώματος

90 Degree

Ελάχ. γωνίας βιδώματος

0 Degree

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο

Περιοχή εφαρμογής

Εξωτερικός χώρος, Μπαλκόνι, Κατασκευή στοιχείου, Προσόψεις, Υγρές περιοχές, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Δομικές ξυλοκατασκευές, Εξοπλισμός παιχνιδιών, Διαβάθρα, Ταράτσα, Φράχτης

Έγκριση

ETA-11/0190

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

5,000 g

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Θήκη γενικής χρήσης E 6.3 (1/4) με τσοκ γρήγορης αλλαγής

ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧ

x 1 Ποσότητα
Μύτη RW®

ΜΥΤΗ RW 20 1/4ZO-L25MM

Η τέλεια μύτη για τη νέα γενιά βιδών ASSY
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες