Βίδα κατασκευής αναβαθμίδων ASSY®plus 4 A2 CH TERRACE Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, κυλινδρική κεφαλή, σπείρωμα κάτω από την κεφαλή
ASSYplus 4 A2 CH αναβαθ., A2 PT κυλινδρ. κεφαλή RW
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΚΥΛ-TERR-DBIT-A2-RW20-5,5X50











Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW
- Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη
- Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης
- Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών
- Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW
Ακριβής τοποθέτηση και πολύ καθαρή διάτρηση χάρη στο προηγμένο άκρο τρυπανιού κεντραρίσματος
- Τοποθέτηση και διάτρηση χωρίς πριονίδια
- Μέγιστη απόδοση διάτρησης και ακριβής διαδικασία διάτρησης μέσω κοπτικών άκρων διάτρησης (παρόμοια με τα τρυπάνια Forstner)
- Ακριβής τοποθέτηση σε σκληρές επιφάνειες χωρίς ολίσθηση χάρη στην ακίδα κεντραρίσματος
- Γρήγορο βίδωμα χάρη στην ομαλή αρχή του σπειρώματος
Διακριτική στερέωση ξύλινων στοιχείων
- Μικρή διάμετρος κεφαλής για διακριτική στερέωση
- Χαμηλό ποσοστό διαχωρισμού του ξύλου κατά τη φρεζαριστή τοποθέτηση της κεφαλής της βίδας
Μέγιστη αξιοπιστία της βιδωτής σύνδεσης χάρη στο ασύμμετρο μονό σπείρωμα
- Βέλτιστη αντιστοίχιση του άκρου του τρυπανιού και της γεωμετρίας του σπειρώματος
- Εξαιρετική αγκύρωση στο ξύλο χάρη στην ασύμμετρη διάταξη των παρειών του σπειρώματος
Ανοξείδωτη στερέωση σε προσβάσιμες συνδέσεις ξύλου σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίες εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες
- Κατασκευή από ωστενιτικό, μη μαγνητικό, ανοξείδωτο χάλυβα A2
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγροτικά, αστικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα χωρίς μεγάλη έκθεση σε χλωρίδια ή SO2
- Με συρόμενη επικάλυψη που μειώνει την τριβή για εύκολο βίδωμα
- Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth
- Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή
Με έγκριση ETA-11/0190
Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ).
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σταθερή σύνδεση δύο ξύλινων στοιχείων
Το σπείρωμα κάτω από την κεφαλή διαθέτει ομοιόμορφο βήμα και ίση εξωτερική διάμετρο, ώστε να επιτρέπει τη μόνιμη σύνδεση δύο ξύλινων στοιχείων στην συναρμολογημένη κατάσταση. Οποιοσδήποτε τριγμός προκαλείται από το στέγνωμα και το φούσκωμα των ξύλινων στοιχείων εξαλείφεται. Οι ενσωματωμένες αυλακώσεις για τον άξονα βελτιώνουν την αμοιβαία έλξη.
Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη
Η δυνατότητα συνδέσεων ξύλου με ξύλο που σχεδιάζονται για αμοιβαία έλξη εξασφαλίζεται από το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως μετά το στέλεχος. Το σπείρωμα, σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετείται εξ ολοκλήρου στο κάτω δεύτερο τμήμα.
- Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW
- Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους
- Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία
- Οι βίδες ASSY από ανοξείδωτο χάλυβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση αναβαθμίδων και πατωμάτων από σκληρό ξύλο. Συνιστάται προδιάτρηση, εάν χρησιμοποιείται τροπική ξυλεία υψηλής πυκνότητας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!