Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κατασκευής αναβαθμίδων ASSY®plus 4 A2 CH TERRACE Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, κυλινδρική κεφαλή, σπείρωμα κάτω από την κεφαλή

ASSYplus 4 A2 CH αναβαθ., A2 PT κυλινδρ. κεφαλή RW
ΑΥΤ/ΤΗ ΞΥΛΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤ A2 RW20 5,5X60

Αρ. είδους 0166825560

EAN 4061975504685

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα κατασκευής αναβαθμίδων ASSY®plus 4 A2 CH TERRACE Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, κυλινδρική κεφαλή, σπείρωμα κάτω από την κεφαλή

Αρ. είδους 0166825560

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ειδική βίδα με μερικό σπείρωμα και αυλακωτό άξονα κατασκευασμένο από ωστενιτικό χάλυβα A2 υψηλής ποιότητας με μικρή κυλινδρική κεφαλή και σπείρωμα κάτω από την κεφαλή. Παρέχει καλαίσθητη στερέωση κοντά σε άκρα χωρίς προδιάτρηση και είναι κατάλληλη για σανίδες πατώματος αναβαθμίδων, ξύλινες προσόψεις, σοβατεπί, φράχτες κ.λπ. σε εξωτερικούς χώρους που εκτίθενται συνεχώς στις καιρικές συνθήκες.

Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW


  • Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη

  • Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης

  • Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών

  • Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW


Ακριβής τοποθέτηση και πολύ καθαρή διάτρηση χάρη στο προηγμένο άκρο τρυπανιού κεντραρίσματος


  • Τοποθέτηση και διάτρηση χωρίς πριονίδια

  • Μέγιστη απόδοση διάτρησης και ακριβής διαδικασία διάτρησης μέσω κοπτικών άκρων διάτρησης (παρόμοια με τα τρυπάνια Forstner)

  • Ακριβής τοποθέτηση σε σκληρές επιφάνειες χωρίς ολίσθηση χάρη στην ακίδα κεντραρίσματος

  • Γρήγορο βίδωμα χάρη στην ομαλή αρχή του σπειρώματος


Διακριτική στερέωση ξύλινων στοιχείων


  • Μικρή διάμετρος κεφαλής για διακριτική στερέωση

  • Χαμηλό ποσοστό διαχωρισμού του ξύλου κατά τη φρεζαριστή τοποθέτηση της κεφαλής της βίδας


Μέγιστη αξιοπιστία της βιδωτής σύνδεσης χάρη στο ασύμμετρο μονό σπείρωμα


  • Βέλτιστη αντιστοίχιση του άκρου του τρυπανιού και της γεωμετρίας του σπειρώματος

  • Εξαιρετική αγκύρωση στο ξύλο χάρη στην ασύμμετρη διάταξη των παρειών του σπειρώματος


Ανοξείδωτη στερέωση σε προσβάσιμες συνδέσεις ξύλου σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίες εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες


  • Κατασκευή από ωστενιτικό, μη μαγνητικό, ανοξείδωτο χάλυβα A2

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγροτικά, αστικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα χωρίς μεγάλη έκθεση σε χλωρίδια ή SO2

  • Με συρόμενη επικάλυψη που μειώνει την τριβή για εύκολο βίδωμα
Ανακοίνωση
  • Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth

  • Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή

Με έγκριση ETA-11/0190

Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για σταθερή σύνδεση δύο ξύλινων στοιχείων


Το σπείρωμα κάτω από την κεφαλή διαθέτει ομοιόμορφο βήμα και ίση εξωτερική διάμετρο, ώστε να επιτρέπει τη μόνιμη σύνδεση δύο ξύλινων στοιχείων στην συναρμολογημένη κατάσταση. Οποιοσδήποτε τριγμός προκαλείται από το στέγνωμα και το φούσκωμα των ξύλινων στοιχείων εξαλείφεται. Οι ενσωματωμένες αυλακώσεις για τον άξονα βελτιώνουν την αμοιβαία έλξη.



Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη


Η δυνατότητα συνδέσεων ξύλου με ξύλο που σχεδιάζονται για αμοιβαία έλξη εξασφαλίζεται από το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως μετά το στέλεχος. Το σπείρωμα, σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετείται εξ ολοκλήρου στο κάτω δεύτερο τμήμα.

Οδηγίες
  • Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW

  • Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους

  • Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία

  • Οι βίδες ASSY από ανοξείδωτο χάλυβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση αναβαθμίδων και πατωμάτων από σκληρό ξύλο. Συνιστάται προδιάτρηση, εάν χρησιμοποιείται τροπική ξυλεία υψηλής πυκνότητας

Ονομαστική διάμετρος (d)

5,5 mm

Μήκος (l)

60 mm

Μήκος σπειρώματος (lg) (lg)

23 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) (b)

27,5 mm

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

Σπείρωμα κάτω από την κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

6,8 mm

Ύψος κοπής (k)

2,3 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW20

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα με σπείρωμα κάτω από την κεφαλή

Σχεδίαση

Με άξονα

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

3,6 mm

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Μέγ. γωνία βιδώματος

90 Degree

Ελάχ. γωνίας βιδώματος

0 Degree

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο

Περιοχή εφαρμογής

Προσόψεις, Υγρές περιοχές, Δομικές ξυλοκατασκευές, Ταράτσα, Φράχτης

Έγκριση

ETA-11/0190

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

6,024 g

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Θήκη γενικής χρήσης E 6.3 (1/4) με τσοκ γρήγορης αλλαγής

ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧ

x 1 Ποσότητα
Μύτη RW®

ΜΥΤΗ RW 20 1/4ZO-L25MM

Η τέλεια μύτη για τη νέα γενιά βιδών ASSY
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες